Dayton 6hkv3 | Máy bơm diesel điện 110v Ac | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy bơm Diesel DAYTON 6HKV3 110v Ac điện | AE9CHJ

DAYTON Máy bơm diesel điện 6HKV3 110v Ac

Trong kho
Khoản mục: AE9CHJ phần: 6HKV3
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
€519.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm chuyển nhiên liệu
dòng điện xoay chiều2.9
Loại mangBanh
Van bypassKhông
Chất lỏng tương thíchDầu diesel
Chu kỳliên tiếp
GPM10.5
Chiều dài ống10ft.
Vật liệu vỏNhựa Acetal, POM
HP7/16
Kích thước đầu vào3/4 "HB
Tối đa Độ nhớt1000 SSU
Đồng hồ đoKhông
Vật liệu vòi phunpolypropylene
Loại vòi phunHướng dẫn sử dụng
Kích thước ổ cắm3/4 "HB
Chiều cao tổng thể4"
Chiều dài tổng thể5 11 / 16 "
Chiều rộng tổng thể13.375 "
Chiều dài dây nguồn6.5ft.
Thiết kế máy bơmLy tâm
RPM9500
Vật liệu con dấuCao su nitrile, Viton, PTFE
Tự mồiKhông
Chiều dài ống hút39-3 / 8 ft.
điện áp110 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.12
Chiều cao tàu (cm)14
Chiều dài tàu (cm)38
Chiều rộng tàu (cm)38
Mã HS8413702005
Quốc giaIN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Máy bơm diesel điện 6HKV3 110v Ac
€519.83 /đơn vị