vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 6EDY4 Bình Giữ Nhiệt 2 Tầng 120-240v | AE8MXG

DAYTON 6EDY4 Thermostat 2 Giai đoạn 120-240v

Trong kho
Khoản mục: AE8MXG phần: 6EDY4
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
€174.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDòng điện áp cơ khí
Màumàu xám
Tiếp điểm điện trở xếp hạng @ 120V15A
Tiếp điểm điện trở xếp hạng @ 240V22A
Tiếp điểm điện trở xếp hạng @ 277V22A
Phạm vi kiểm soát30 độ đến 110 độ F
Làm mát toàn tải @ 120V16A
Làm mát toàn tải @ 240V8A
Làm mát Rotor bị khóa @ 120V96A
Làm mát Rotor bị khóa @ 240V48A
Độ sâu2.5 "
Khác biệt3.5 độ F
Loại EnclosureNEMA 4X nhựa
Amps đầy tải @ 120V16A
Amps đầy tải @ 240VAC8A
Chiều cao4.5 "
Amps cảm ứng @ 120V16A
Amps cảm ứng @ 240V8A
Điện áp đầu vào24 sang 600 VAC
Amps Rotor bị khóa @ 120V96A
Amps Rotor bị khóa @ 240V48A
Số lượng giai đoạn2
Số lượng công tắc2
Chiều dài tổng thể5.5 "
Danh bạ Nhiệm vụ Hoa tiêu (VA)125VA
Amps điện trở @ 208VAC22A
Đường kính bóng đèn cảm biến.3 / 16 "
Loại cảm biếnMao mạch thủy lực
Chuyển đổi hành độngMở / Đóng khi Tăng
Loại chuyển đổi2 SPĐT
Nhiệt độ Nhạy cảm+/- 3 độ F
NPT chủ đề1/2 "FNPT
Phạm vi điện áp24 sang 600 VAC
Chiều rộng2.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)18.03
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS9032100030
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Amps cảm ứng @ 208V (9.2A)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng giai đoạnMàuPhạm vi kiểm soátLoại cảm biếnChuyển đổi hành độngLoại chuyển đổiPhạm vi điện ápChiều rộngGiá cả
DAYTON 2E816 Tstat cơ khí dòng Volt, Cảm biến kim loại kép, SPDT, 120 đến 277 VAC | AB9MWN 2E816-màu xám-10 độ đến 100 độ FBi-kim loạiMở / Đóng khi TăngSPDT120 sang 277 VAC2"€89.32
DAYTON 2E869 Kiểm soát thông gió | AB9MXD 2E869-Đen-10 độ đến 100 độ FBi-kim loạiĐóng ngày trỗi dậySPST120 sang 277 VAC2 13 / 100 "€73.50
DAYTON 4PU48 Dòng điều nhiệt Volt | AD9DTP 4PU48-Bóng trắng50 độ đến 90 độ FThiết bị truyền động Bi-MetalMở khi trỗi dậySPST120 sang 277 VAC2.75 "€70.21
DAYTON 4PU49 Dòng điều nhiệt Volt | AD9DTQ 4PU49-trắng50 độ đến 90 độ FBi-kim loạiMở khi trỗi dậySPST120 sang 277 VAC2.75 "€53.48
Bộ điều chỉnh nhiệt cơ điện áp đường dây DAYTON 6GVX8, làm mát, SPST, cảm biến lưỡng kim | AE9ABM 6GVX81trắng50 độ đến 90 độ FBi-kim loạiĐóng ngày trỗi dậySPST120 sang 277 VAC2.75 "€56.75
DAYTON 4LZ95 Bộ điều nhiệt cơ học Line Volt, Làm nóng hoặc Làm mát, 1H/1C, Nhựa | CJ2RMX 4LZ95--------€365.61
DAYTON 4LZ94 Bộ điều nhiệt cơ học Line Volt, Làm nóng hoặc Làm mát, 1H/1C | CJ2RMY 4LZ94--------€146.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 6EDY4 Thermostat 2 Giai đoạn 120-240v
€174.55 /đơn vị