Dayton 4pu48 | Dòng nhiệt Volt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 4PU48 Dòng điều nhiệt Volt | AD9DTP

DAYTON Dòng điều nhiệt 4PU48 Volt

Trong kho
Mặt hàng: AD9DTP phần: 4PU48

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€70.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDòng điện áp cơ khí
MàuBóng trắng
Tiếp điểm điện trở xếp hạng @ 120V22A
Tiếp điểm điện trở xếp hạng @ 240V22A
Phạm vi kiểm soát50 độ đến 90 độ F
Độ sâu1.5 "
Khác biệt2 độ đến 4 độ F
Amps đầy tải @ 120V15A
Amps đầy tải @ 240VAC10A
Chiều cao4.75 "
Amps cảm ứng @ 120V4.5A
Amps cảm ứng @ 240V4.5A
Số lượng công tắc1
Loại cảm biếnThiết bị truyền động Bi-Metal
Chuyển đổi hành độngMở khi trỗi dậy
Loại chuyển đổiSPST
Nhiệt độ Nhạy cảm+/- 2 độ F
Phạm vi điện áp120 sang 277 VAC
Chiều rộng2.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)13.46
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS9032100030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng giai đoạnMàuPhạm vi kiểm soátLoại cảm biếnChuyển đổi hành độngLoại chuyển đổiPhạm vi điện ápChiều rộngGiá cả
DAYTON 2E816 Tstat cơ khí dòng Volt, Cảm biến kim loại kép, SPDT, 120 đến 277 VAC | AB9MWN 2E816-màu xám-10 độ đến 100 độ FBi-kim loạiMở / Đóng khi TăngSPDT120 sang 277 VAC2"€89.32
DAYTON 2E869 Kiểm soát thông gió | AB9MXD 2E869-Đen-10 độ đến 100 độ FBi-kim loạiĐóng ngày trỗi dậySPST120 sang 277 VAC2 13 / 100 "€73.50
DAYTON 4PU49 Dòng điều nhiệt Volt | AD9DTQ 4PU49-trắng50 độ đến 90 độ FBi-kim loạiMở khi trỗi dậySPST120 sang 277 VAC2.75 "€53.48
DAYTON 6EDY4 Bình Giữ Nhiệt 2 Tầng 120-240v | AE8MXG 6EDY42màu xám30 độ đến 110 độ FMao mạch thủy lựcMở / Đóng khi Tăng2 SPĐT24 sang 600 VAC2.5 "€174.55
Bộ điều chỉnh nhiệt cơ điện áp đường dây DAYTON 6GVX8, làm mát, SPST, cảm biến lưỡng kim | AE9ABM 6GVX81trắng50 độ đến 90 độ FBi-kim loạiĐóng ngày trỗi dậySPST120 sang 277 VAC2.75 "€56.75
DAYTON 4LZ95 Bộ điều nhiệt cơ học Line Volt, Làm nóng hoặc Làm mát, 1H/1C, Nhựa | CJ2RMX 4LZ95--------€365.61
DAYTON 4LZ94 Bộ điều nhiệt cơ học Line Volt, Làm nóng hoặc Làm mát, 1H/1C | CJ2RMY 4LZ94--------€146.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Dòng điều nhiệt 4PU48 Volt
€70.21 /đơn vị