Dayton 6ecd5 | Contactor Iec 40a 3p 24vdc 1no/1nc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 6ECD5 Contactor Iec 40a 3p 24vdc 1no / 1nc | AE8MUV

DAYTON Công tắc tơ 6ECD5 Iec 40a 3p 24vdc 1no / 1nc

Trong kho
Khoản mục: AE8MUV phần: 6ECD5
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
€366.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcContactor
Hoạt độngKhông đảo ngược
Biểu mẫu liên hệ phụ trợ1NC / 1NO
Cuộn dây Volts24 VDC
Loại công tắc tơIEC
Độ sâu6.73 "
Loại EnclosureMở
Toàn tải Amps-Cảm ứng40
Amps-Điện trở đầy tải60
Chiều cao2.95 "
HP @ 1 pha - 120V3
HP @ 1 pha - 230V5
HP @ 3 pha - 208V10
HP @ 3 pha - 230V10
HP @ 3 pha - 240V10
HP @ 3 pha - 480V30
HP @ 3 pha - 575V30
Hz50/60
Số lượng cực3
Chiều rộng2.95 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.26
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)19.56
Chiều rộng tàu (cm)14.73
Mã HS8536410045
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHP @ 1 pha - 120VHoạt độngBiểu mẫu liên hệ phụ trợHP @ 1 pha - 230VHP @ 3 pha - 208VHP @ 3 pha - 230VHP @ 3 pha - 240VHP @ 3 pha - 480VGiá cả
DAYTON 6EAP7 Công tắc tơ Iec 40a 3p 24vac 1no / 1nc | AE8MKR 6EAP73Không đảo ngược1NC / 1NO510101030€297.28
DAYTON 6EAP8 Công tắc tơ Iec 40a 3p 120vac 1no / 1nc | AE8MKT 6EAP83Không đảo ngược1NC / 1NO510101030€293.87
DAYTON 6EAP9 Công tắc tơ Iec 40a 3p 240vac 1no / 1nc | AE8MKU 6EAP93Không đảo ngược1NC / 1NO510101030€293.87
DAYTON 6EAR0 Công tắc tơ Iec 50a 3p 24vac 1no / 1nc | AE8MKV 6EAR03Không đảo ngược1NC / 1NO7.515151540€375.24
Công tắc tơ DAYTON 6EAR1 Iec 50a 3p 120vac 1no / 1nc | AE8MKW 6EAR13Không đảo ngược1NC / 1NO7.515151540€370.91
Công tắc tơ DAYTON 6EAR2 Iec 50a 3p 240vac 1no / 1nc | AE8MKX 6EAR23Không đảo ngược1NC / 1NO7.515151540€370.91
Công tắc tơ DAYTON 6EAR3 Iec 65a 3p 24vac 1no / 1nc | AE8MKY 6EAR35Không đảo ngược1NC / 1NO1020202050€420.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Công tắc tơ 6ECD5 Iec 40a 3p 24vdc 1no / 1nc
€366.16 /đơn vị