Dayton 5x852 | Ổ Cắm 8 Chân 300v/600v | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm rơ-le DAYTON 5X852, 8 chân, DPDT, Gắn DIN, 300/600 V, Màu xám | AE7DLW

DAYTON Ổ cắm tiếp điện 5X852, 8 chân, DPDT, Gắn DIN, 300/600 V, Xám

Trong kho
Khoản mục: AE7DLW Model: 5X852
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
€15.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRơle ổ cắm
dòng điện xoay chiều15 ở 300V và 10 ở 600V
Liên hệ Xếp hạng15A @ 300 VAC, 10A @ 600 VAC
Độ sâu0.83 "
Chiều dài2.02 "
Gắn kếtĐường ray / trục vít DIN
Số ghim8
Mã ổ cắmA
Phong cách ổ cắmOctal
Loại ổ cắmTiêu chuẩn
Thiết bị đầu cuốiĐinh ốc
KiểuOctal
UPC190735355343
điện áp300
Chiều rộng1.6 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8536698000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Ổ cắm rơ le tiêu chuẩn được sử dụng với công tắc cơ điện để cung cấp giao diện điện giữa rơ le và mạch điện
  • Làm cho quá trình lắp đặt và thay thế rơ le trong mạch đơn giản
  • Có đường ray DIN tiêu chuẩn và gắn bề mặt để lắp đặt an toàn và dễ dàng cũng như bố trí linh kiện gọn gàng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThiết bị đầu cuốidòng điện xoay chiềuLiên hệ Xếp hạngKiểuChiều rộngĐộ sâuChiều dàiGắn kếtGiá cả
DAYTON 10E075 Ổ Cắm Rơ Le 8 Chân Vuông | AA2CXU 10E075Đinh ốc1010A @ 300VACSquare1.17 "1.02 "2.73 "Đường ray / trục vít DIN€27.86
DAYTON 1EGP2 Ổ cắm tiếp điện 11pin 300v | AA9PAR 1EGP2Thang máy1212A @ 300VACOctal1.5 "1.1 "3"DIN Rail / Panel€9.49
DAYTON 1EGP3 Ổ cắm tiếp điện 8 chân 300v | AA9PAT 1EGP3Thang máy1212A @ 300VACOctal1.5 "1.1 "3"DIN Rail / Panel€8.48
DAYTON 1EGP5 Ổ cắm tiếp điện 8 chân 300v | AA9PAV 1EGP5Thang máy1616A @ 300VACOctal1.4 "1.8 "3.8mmDIN Rail / Panel€8.27
DAYTON 1EGP7 Ổ cắm tiếp điện 14pin 300v | AA9PAW 1EGP7Đinh ốc1010A @ 300VACSquare1.2 "1.6 "3.3 "Đường ray / trục vít DIN€12.32
DAYTON 1EGP8 Ổ cắm tiếp điện 14pin 300v | AA9PAX 1EGP8Thang máy1010A @ 300VACSquare1.1 "1.7 "3.1 "DIN Rail / Panel€13.19
DAYTON 1EGP9 Ổ cắm tiếp điện 11pin 300v | AA9PAY 1EGP9Thang máy1010A @ 300VACSquare1.1 "2.4 "3.3 "DIN Rail / Panel€10.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Ổ cắm tiếp điện 5X852, 8 chân, DPDT, Gắn DIN, 300/600 V, Xám
€15.71 /đơn vị