vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 5WMK2 Rơ le hẹn giờ 30 phút. 8 Pin 10a Dpdt 24v | AE7BKN

DAYTON Rơ le hẹn giờ 5WMK2 30 phút 8 Pin 10a Dpdt 24v

Trong kho
Khoản mục: AE7BKN phần: 5WMK2
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
€129.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRơle thời gian
Phương pháp điều chỉnhĐiện thế kế
Loại cơ sởOctal
Xếp hạng cuộn dây2VA
Xếp hạng cuộn dây VA2
Cuộn dây Volts24 VAC / DC
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)10A
Đăng ký thông tinĐPDT
Tài liệu liên hệNiken bạc
Kết nối điệnỔ cắm
Chức năngĐộ trễ khi tắt nguồn (True Off Delay)
Hz50/60
Tối đa Cài đặt thời gian30 min.
Min. Cài đặt thời gian0.05 giây.
Gắn kếtCắm vào
Số chức năng1
Chức năng vận hành10
Pins8
Ổ cắm5X852, 1EGP3, 1EGP5
Status IndicatorKhông áp dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8536490080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng cuộn dây VAChức năngTối đa Cài đặt thời gianMin. Cài đặt thời gianPinsỔ cắmGiá cả
DAYTON 5DPZ8 Rơ le hẹn giờ 999 giờ 8 Pin 10a Dpdt 24v | AE3JTH 5DPZ83Sự chậm trễ999 giờ.10 min.85X852, 1EGP3, 1EGP5€122.97
DAYTON 24EN70 Rơ le hẹn giờ 60 Giây 8 Chân 10a Dpdt 24v | AF8AMT 24EN70-Khoảng thời gian trên60 giây.0.60 giây.85X852, 1EGP3, 1EGP5€58.87
DAYTON 24EN71 Rơ le hẹn giờ 180 Giây 8 Pin 10a Dpdt 24v | AF8AMU 24EN71-Khoảng thời gian trên180 giây.1.80 giây.85X852, 1EGP3, 1EGP5€51.94
DAYTON 24EN72 Rơ le hẹn giờ 5 phút 8 chân 10a Dpdt 24v | AF8AMV 24EN72-Khoảng thời gian trên5 min.3.00 giây.85X852, 1EGP3, 1EGP5€58.58
DAYTON 24EN85 Rơ le hẹn giờ 10 Giây 11 Pin 10a Dpdt 24v | AF8APW 24EN85-Chậm trễ tắt10 giây.0.10 giây.116X156, 1EGP2, 1EGP4€128.28
DAYTON 24EN86 Rơ le hẹn giờ 60 Giây 11 Pin 10a Dpdt 24v | AF8APX 24EN86-Chậm trễ tắt60 giây.0.60 giây.116X156, 1EGP2, 1EGP4€138.53
DAYTON 24EN87 Rơ le hẹn giờ 180 Giây 11 Pin 10a Dpdt 24v | AF8APY 24EN87-Chậm trễ tắt180 giây.1.80 giây.116X156, 1EGP2, 1EGP4€117.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Rơ le hẹn giờ 5WMK2 30 phút 8 Pin 10a Dpdt 24v
€129.44 /đơn vị