DAYTON Bơm bệ 5PXX7 Gang 1 Hp
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm bàn đạp |
Loại mang | Bóng kín |
Hiệu quả tốt nhất GPM @ Head | 42 @ 36 Ft. |
Phạm vi hiệu quả tốt nhất GPM @ Head | 50 @ 30 đến 36 @ 40 Ft. |
Phích cắm xả | Có |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
GPM của nước @ 10 Ft. người đứng đầu | 67 |
GPM của nước @ 15 Ft. người đứng đầu | 63 |
GPM của nước @ 20 Ft. người đứng đầu | 60 |
GPM của nước @ 25 Ft. người đứng đầu | 54 |
GPM của nước @ 30 Ft. người đứng đầu | 50 |
GPM của nước @ 40 Ft. người đứng đầu | 36 |
GPM của nước @ 50 Ft. người đứng đầu | 20 |
Chiều cao | 7.25 " |
Vật liệu vỏ | Gang thép |
Yêu cầu HP | 1 |
Vật liệu cánh quạt | Gang thép |
Loại cánh quạt | Bán mở |
Inlet | 1-1 / 4 " |
Áp suất đầu vào | 49 PSI |
Chiều dài | 10.875 " |
Tối đa Áp suất trường hợp | 75 PSI |
Tối đa Dia. Chất rắn | 3 / 8 " |
Tối đa Độ nhớt chất lỏng | 31 SSU |
Tối đa Cái đầu | 60 ft. |
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. | 180 F |
Tối đa Trọng lượng riêng | 1 |
Cửa hàng | 1-1 / 4 " |
Vật liệu trục vít | Thép mạ |
Ứng dụng con dấu | Chất lỏng không cháy tương thích với các thành phần máy bơm |
Vật liệu con dấu | Carbon / gốm, Buna N, thép không gỉ |
Loại con dấu | Con dấu cơ khí |
Vật liệu trục | Thép carbon |
Kiểu | Tự mồi |
Vật liệu ướt | Gang, Carbon / Ceramic, Buna N, Thép không gỉ, Thép carbon |
Chiều rộng | 6.625 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 12.22 |
Chiều cao tàu (cm) | 42.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 56.64 |
Chiều rộng tàu (cm) | 31.24 |
Mã HS | 8413702005 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.