2xpc7 | Thanh nylon đen 3/8 inch Dia. Chiều dài X 3 feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2XPC7 Thanh nylon đen Đường kính 3/8 inch x Chiều dài 3 feet | AC3YWC

APPROVED VENDOR 2XPC7 Thanh nylon đen Đường kính 3/8 inch x Chiều dài 3 feet

Trong kho
Khoản mục: AC3YWC phần: 2XPC7
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
€6.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh cổ phiếu
MàuĐen
đường kính3 / 8 "
Dung sai đường kính+ 0.003 / -0.000 "
Chiều dài3 ft.
Dung sai chiều dài+ 0.125 / -0.000 "
Vật chấtNylon ép đùn 6/6
Tối đa Nhiệt độ.210 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-40 độF
Độ bền kéo12,000 psi
Kiểumàu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS3916905000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhDung sai đường kínhChiều dàiGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2XNZ8 Thanh nylon Đen Đường kính 3/16 inch x Chiều dài 1 feet | AC3YVJ 2XNZ83 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€1.21
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2XNZ9 Thanh nylon Đen Đường kính 1/4 inch x Chiều dài 1 feet | AC3YVK 2XNZ91 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€1.76
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2XPA1 Thanh nylon Đen Đường kính 3/8 inch x Chiều dài 1 feet | AC3YVL 2XPA13 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€2.31
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh nylon 2XPA2 Đen Đường kính 1/2 inch x Chiều dài 1 feet | AC3YVM 2XPA21 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€5.67
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2XPA3 Thanh nylon Đen Đường kính 5/8 inch x Chiều dài 1 feet | AC3YVN 2XPA35 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€5.21
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2XPA4 Thanh nylon Đen Đường kính 3/4 inch x Chiều dài 1 feet | AC3YVP 2XPA43 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€7.93
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh nylon màu đen 2XPA5 Đường kính 7/8 inch x Chiều dài 1 feet | AC3YVQ 2XPA57 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€11.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 2XPC7 Thanh nylon đen Đường kính 3/8 inch x Chiều dài 3 feet
€6.38 /đơn vị