Dayton 5nau1 | Máy bay phản lực bằng thép không gỉ 316 vận hành bằng hơi nước | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 5NAU1 Vận hành bằng hơi nước 316 Máy bay phản lực bằng thép không gỉ | AE4VYV

DAYTON Máy bay phản lực thép không gỉ 5 vận hành bằng hơi nước 1NAU316

Trong kho
Khoản mục: AE4VYV phần: 5NAU1
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
€3,693.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm phản lực không cần bảo dưỡng
Chiều cao4.437 "
Inlet1-1 / 2 "NPT
Chất lỏng bơm áp suất đầu vào35 đến 150 PSI
Chiều dài14.44 "
Đầu tối đa40 ft.
Vật liệu bơm316 SS
Yếu tố kích thước2.85
Hút / xả2 "NPT
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 230 độ F
KiểuHoạt động bằng hơi nước
Chiều rộng3.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.42
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)40.89
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8413810040
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Khí bơm áp suất đầu vào (20 đến 80 PSI)
  • Tối đa Hút chất lỏng bơm nâng (20 ft.)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoInletChiều dàiChiều rộngGiá cả
DAYTON 5NAT7 Vận hành bằng hơi nước 316 Máy bay phản lực bằng thép không gỉ | AE4VYT 5NAT72.5 "3 / 4 "NPT7.125 "1 11 / 16 "€879.38
DAYTON 5NAT9 Vận hành bằng hơi nước 316 Máy bay phản lực bằng thép không gỉ | AE4VYU 5NAT93 13 / 16 "1 "NPT11 "2.75 "€1,630.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Máy bay phản lực thép không gỉ 5 vận hành bằng hơi nước 1NAU316
€3,693.56 /đơn vị