Dayton 5ngủ 3 | Máy bay phản lực gang vận hành bằng hơi nước | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 5NAP3 Máy bay phản lực gang vận hành bằng hơi nước | AE4VXU

DAYTON Máy bay phản lực gang vận hành bằng hơi nước 5NAP3

Trong kho
Khoản mục: AE4VXU phần: 5NAP3
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
€1,521.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm phản lực không cần bảo dưỡng
Chiều cao4.437 "
Inlet1-1 / 2 "NPT
Chất lỏng bơm áp suất đầu vào35 đến 150 PSI
Chiều dài14.44 "
Đầu tối đa40 ft.
Vật liệu bơmGang thep
Yếu tố kích thước2.85
Hút / xả2 "NPT
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 230 độ F
KiểuHoạt động bằng hơi nước
Chiều rộng3.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.7
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)41.15
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8413810040
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Khí bơm áp suất đầu vào (20 đến 80 PSI)
  • Tối đa Hút chất lỏng bơm nâng (20 ft.)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoInletChiều dàiChiều rộngGiá cả
DAYTON 5NAN9 Máy bay phản lực gang vận hành bằng hơi nước | AE4VXR 5NAN92.5 "3 / 4 "NPT7.125 "1 11 / 16 "€456.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Máy bay phản lực gang vận hành bằng hơi nước 5NAP3
€1,521.44 /đơn vị