Dayton 5m066 | C-frame Motor Shade Cực dài 3/4 2 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 5M066 Động cơ khung chữ C Cực có bóng mờ 3/4 Chiều dài 2 inch | AE4NMW

DAYTON Động cơ khung C 5M066 Cực bóng mờ 3/4 Chiều dài 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AE4NMW phần: 5M066
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
€107.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ khung C
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viĐộ phân giải C
Vòng biBanh
Bao vâyMở Air-Over
Khung hìnhKhông chuẩn
tần số60 Hz
Amps đầy tải1.95
HP1/40
Hz60
Lớp cách nhiệtB
Chiều dài ít trục2.625 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơH VAC / R
Thiết kế động cơCực bóng
Thiết kế vỏ động cơMở Air-Over
Loại gắn động cơĐối mặt
Xoay trục động cơCWLE
Ứng dụng động cơ phụDirect Dr Fan / Blower
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
Loại động cơCực bóng
Gắn kết
RPM bảng tên3200
Số tốc độ1
Gắn OC1-7 / 8 "
Giai đoạn1
RotationCWLE
Phạm vi RPM3001-3600
Yếu tố dịch vụ1.0
Trục Dia.7/32, 5/16 "
Chiều dài trục3/4, 2 "
Bảo vệ nhiệtTự động
UPC663001413943
điện áp230

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.39
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)22.1
Mã HS8501106020
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước ngăn xếp (1-1 / 2 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhRPM bảng tênVòng biAmps đầy tảiRotationPhạm vi RPMTrục Dia.Chiều dài trụcBảo vệ nhiệtGiá cả
DAYTON 4M069 Tay áo động cơ khung C Chiều dài cực 1 inch | AD8TDP 4M0693000Sleeve0.17CWSE1801-30003 / 16 "1"Trở kháng€28.78
DAYTON 4M071 Đinh/lỗ Động cơ khung chữ C Chiều dài 1 inch Cwse | AD8TDR 4M0713000Sleeve0.24CWSE1801-30003 / 16 "1"Trở kháng€31.78
DAYTON 4M074 Động cơ khung chữ C Chiều dài trục 1 inch Tự động kết thúc | AD8TDV 4M0743000Sleeve0.48CWSE1801-30003 / 16 "1"Tự động€41.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Động cơ khung C 5M066 Cực bóng mờ 3/4 Chiều dài 2 inch
€107.28 /đơn vị