Dayton 4m074 | Động cơ khung C Chiều dài trục 1 inch Tự động | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 4M074 Động cơ khung chữ C Chiều dài trục 1 inch Tự động kết thúc | AD8TDV

DAYTON 4M074 Động cơ khung C Chiều dài trục 1 inch Tự động kết thúc

Trong kho
Khoản mục: AD8TDV phần: 4M074
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
€41.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ khung C
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viĐộ phân giải C
Vòng biSleeve
Bao vâyMở Air-Over
Khung hìnhKhông chuẩn
tần số60 Hz
Amps đầy tải0.48
HP1/70
Hz60
Lớp cách nhiệtB
Chiều dài ít trục2"
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơH VAC / R
Thiết kế động cơCực bóng
Thiết kế vỏ động cơMở Air-Over
Loại gắn động cơkhuy áo
Xoay trục động cơCWSE
Ứng dụng động cơ phụDirect Dr Fan / Blower
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
Loại động cơCực bóng
Gắn kếtStud / Lỗ
Gắn lỗĐầu trục đối diện
RPM bảng tên3000
Số tốc độ1
Gắn OC1-7 / 8 "
Giai đoạn1
RotationCWSE
Phạm vi RPM1801-3000
Yếu tố dịch vụ1.0
Trục Dia.3 / 16 "
Chiều dài trục1"
Vị trí chốtĐầu trục
Số lượng Stud2
Kích thước đinh tán# 8-32
Bảo vệ nhiệtTự động
UPC663001108931
điện áp230

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.84
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8501104020
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước ngăn xếp (7/8 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhRPM bảng tênVòng biAmps đầy tảiRotationPhạm vi RPMTrục Dia.Chiều dài trụcBảo vệ nhiệtGiá cả
DAYTON 4M069 Tay áo động cơ khung C Chiều dài cực 1 inch | AD8TDP 4M0693000Sleeve0.17CWSE1801-30003 / 16 "1"Trở kháng€28.78
DAYTON 4M071 Đinh/lỗ Động cơ khung chữ C Chiều dài 1 inch Cwse | AD8TDR 4M0713000Sleeve0.24CWSE1801-30003 / 16 "1"Trở kháng€31.78
DAYTON 5M066 Động cơ khung chữ C Cực có bóng mờ 3/4 Chiều dài 2 inch | AE4NMW 5M0663200Banh1.95CWLE3001-36007/32, 5/16 "3/4, 2 "Tự động€107.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 4M074 Động cơ khung C Chiều dài trục 1 inch Tự động kết thúc
€41.55 /đơn vị