Dayton 5jme4 | Máy thổi hướng trục 12vdc 4-3/4in H 4-3/4in W | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 5JME4 Máy thổi trục 12vdc 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AE4DTA

DAYTON Máy thổi trục 5JME4 12vdc 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W

Trong kho
Khoản mục: AE4DTA phần: 5JME4
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
€47.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy thổi hướng trục
amps0.82
Vòng biBanh
Vật liệu lưỡiPolybutylen
CFM @ 0.000-In. SP35.9
dBA53.8
Độ sâu1.25 "
Kết nối điện12 "Khách hàng tiềm năng
Quạt RPM2500
Chiều cao4.75 "
Hoàn thiện nhà ởSơn đen
Vật liệu vỏNhựa PBT
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.158 độ F
Cách điện động cơClass A
Loại động cơDC
Gắn mắt OC4-1 / 8 "
Vị trí lắp đặtTheo chiều dọc
Hình dạngSquare
điện áp12 VDC
Watts9.8
Chiều rộng4.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8414596060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoampsVòng biHoàn thiện nhà ởVật liệu vỏLoại động cơVị trí lắp đặtđiện ápGiá cả
Máy thổi hướng trục DAYTON 2RTD3 230vac 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AC3DJZ 2RTD34.75 "0.11SleeveSơn đenNhômCực bóngNgang230 VAC€22.84
Máy thổi hướng trục DAYTON 2RTK4 230vac 5 inch H 4-3 / 4in W | AC3DLL 2RTK45"0.07SleeveĐenNhựa PBTCực bóngNgang230 VAC€59.05
DAYTON 5JME5 Máy thổi trục 24vdc 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AE4DTB 5JME54.75 "0.38BanhSơn đenNhựa PBTDCTheo chiều dọc24 VDC€52.74
DAYTON 5JME6 Máy thổi trục 48vdc 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AE4DTC 5JME64.75 "0.12BanhSơn đenNhựa PBTDCTheo chiều dọc48 VDC€22.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Máy thổi trục 5JME4 12vdc 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W
€47.46 /đơn vị