DAYTON 55EZ94 Xe xếp đứng chạy bằng năng lượng, 2200 Lbs. Khả năng chịu tải, ngã ba có thể điều chỉnh
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Stacker điện |
Loại cơ sở | Dây đai có thể điều chỉnh |
Bánh xe Caster Dia. | 3 1 / 8 " |
Loại bánh xe | 2 cứng nhắc |
Kiểm soát | Push Button |
Chiều dài ngã ba | 45 5 / 16 " |
Width Chiều rộng | 3 7 / 8 " |
Chiều rộng bên trong | 40 "thành 50" |
Nâng chiều cao | 1 5/8 "đến 9 ft. 6" |
Tải trọng | 2200 lbs. |
Trung tâm tải | 21 " |
Cơ chế | Thủy lực |
Chiều rộng bên ngoài | 40 "thành 50" |
Chiều dài tổng thể | 75 " |
Chiều rộng tổng thể | 45 " |
Kiểu | Điều chỉnh |
Trọng lượng tàu (kg) | 765 |
Quốc gia | Trung Quốc |
Sản phẩm | Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|---|
55EZ93 | €8,311.49 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.