DAYTON 55EZ93 Stacker Straddle chạy điện, 2200 Lbs. Dung lượng tải, 5 Ft. Tối đa 3 inch Nâng tạ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Stacker điện |
Loại cơ sở | Dây đai có thể điều chỉnh |
Bánh xe Caster Dia. | 3 1 / 8 " |
Loại bánh xe | 2 cứng nhắc |
Kiểm soát | Push Button |
Chiều dài ngã ba | 45 5 / 16 " |
Width Chiều rộng | 3 7 / 8 " |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều rộng bên trong | 40 "thành 50" |
Nâng chiều cao | 1 5/8 "đến 5 ft. 3" |
Tải trọng | 2200 lbs. |
Trung tâm tải | 21 " |
Cơ chế | Thủy lực |
Chiều rộng bên ngoài | 40 "thành 50" |
Chiều dài tổng thể | 75 " |
Chiều rộng tổng thể | 45 " |
Kiểu | Điều chỉnh |
Trọng lượng tàu (kg) | 720 |
Quốc gia | Trung Quốc |
Sản phẩm | Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|---|
55EZ94 | €9,856.40 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.