DAYTON 54TY30 Đai chữ V có dải, 5 gân, Chiều dài 193 inch, Chiều rộng trên 3 5/16 inch, Dày 13/32 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây đai chữ V có dải |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.85 |
Mô hình | Số ngành | Số lượng xương sườn | Chiều dài bên ngoài | Chiều rộng hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
11X740 | 6 / C100 | 6 | 104.875 " | 5 1 / 3 " | €526.69 | |
11X741 | 6 / C105 | 6 | 109.875 " | 5 1 / 3 " | €622.52 | |
11X742 | 6 / C108 | 6 | 112.875 " | 5 1 / 3 " | €574.63 | |
11X743 | 6 / C109 | 6 | 113.875 " | 5 1 / 3 " | €574.09 | |
11X744 | 6 / C112 | 6 | 116.875 " | 5 1 / 3 " | €664.44 | |
11X745 | 6 / C120 | 6 | 124.875 " | 5 1 / 3 " | €793.56 | |
11X746 | 6 / C123 | 6 | 127.875 " | 5 1 / 3 " | €654.37 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.