vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 52JE56 DC Gearmotor, 24VDC, Nameplate RPM 4.4, Max. Torque 50 Inch-Lbs. | CD3KJT

DAYTON 52JE56 DC Gearmotor, 24VDC, Nameplate RPM 4.4, Max. Mô-men xoắn 50 inch-Lbs.

Trong kho
Khoản mục: CD3KJT phần: 52JE56
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
€103.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ bánh răng DC
Vòng biTay áo bằng đồng thiêu kết
Brushes
Bao vâyHoàn toàn kín không thông báo
Kết thúcChưa được sơn
Amps đầy tải0.35
Hộp sốKẽm đúc
Vật liệu bánh răngKẽm đúc
Tỷ số truyền2478:1
Loại bánh răngThúc đẩy
Vật liệu vỏKẽm đúc
Nhập HP1/230
Lớp cách nhiệtB
Chiều dài ít trục3"
Bôi trơnDầu đầy
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Max. Mô-men xoắn50.0 in.- lb.
Thiết kế trục động cơBằng phẳng
Loại động cơNam châm vĩnh viễn DC
Vị trí lắp đặtTất cả các góc
RPM bảng tên4.4
RPM không tải5
Chiều dài tổng thể4"
Quá tải30 lb
Đầu ra trục đảo ngược
RotationCW / CCW
Trục Dia.5 / 16 "
Chiều dài trục1"
Định hướng trụcSong song
Loại trụcĐộc thân
Bắt đầu mô-men xoắn50 in.- lb.
Bảo vệ nhiệtKhông áp dụng
KiểuĐộng cơ bánh răng DC
điện áp24 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.69

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTỷ số truyềnVòng biBrushesLoại bánh răngVật liệu vỏNhập HPLớp cách nhiệtChiều dài ít trụcGiá cả
DAYTON 1L848 Động cơ hộp số Dc 30 Rpm 24v Tenv | AB2CJB 1L84860:1Kim với bóng lực đẩy trên trục đầu ra, bóng trên động cơCó thể thay thế bên ngoài-Nhôm đúc1/8-10.375 "€742.93
DAYTON 2H588 Động cơ hộp số Dc 15 Rpm 90v Tenv | AB9ZUE 2H588116:1Kim xuyên suốt với lực đẩy Balls trên trường hợp, Ball trên động cơCó thể thay thế bên ngoàiXoắn và SpurNhôm đúc1/6-12.5 "€1,046.43
DAYTON 3XA77 Động cơ hộp số Dc 360 Rpm 90v Tenv | AD2ZQM 3XA775:1Bóng quá khổCó thể thay thế bên ngoàiSâuNhôm đúc1/8F-€783.58
DAYTON 3XA78 Động cơ hộp số Dc 180 Rpm 90v Tenv | AD2ZQN 3XA7810:1Bóng quá khổCó thể thay thế bên ngoàiSâuNhôm đúc1/8F-€740.09
DAYTON 3XA79 Động cơ hộp số Dc 90 Rpm 90v Tenv | AD2ZQP 3XA7920:1Bóng quá khổCó thể thay thế bên ngoàiSâuNhôm đúc1/8F-€709.89
DAYTON 3XA80 Động cơ hộp số Dc 60 Rpm 90v Tenv | AD2ZQQ 3XA8030:1Bóng quá khổCó thể thay thế bên ngoàiSâuNhôm đúc1/8F-€713.13
DAYTON 3XA81 Động cơ hộp số Dc 40 Rpm 90v Tenv | AD2ZQR 3XA8145:1Bóng quá khổCó thể thay thế bên ngoàiSâuNhôm đúc1/8F-€726.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 52JE56 DC Gearmotor, 24VDC, Nameplate RPM 4.4, Max. Mô-men xoắn 50 inch-Lbs.
€103.02 /đơn vị