Dayton 4z528 | Động Cơ Dc Pm Tenv 1/6 Hp 1800 Vòng/phút 90vdc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 4Z528 Dc Động cơ Pm Tenv 1/6 Hp 1800 Rpm 90vdc | AE2QXX

DAYTON Động cơ 4Z528 Dc Pm Tenv 1/6 Hp 1800 Rpm 90vdc

Trong kho
Khoản mục: AE2QXX phần: 4Z528
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
€313.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ nam châm vĩnh cửu DC
Gắn cơ sở OC7-7 / 16 x 2 "
Vòng biBanh
Loại bàn chảiBên ngoài
Gắn khuôn mặt OC2-5/8 x 2-5/8
Khung hìnhKhông chuẩn
Amps đầy tải1.8
Mô-men xoắn đầy tải5.63 in.- lb.
HP1/6
Lớp cách nhiệtB
Chiều dài ít trục7.875 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơtốc độ biến
Thiết kế động cơNam châm vĩnh viễn DC
Thiết kế vỏ động cơHoàn toàn kín không thông báo
Loại gắn động cơMặt / Cơ sở
Bảo vệ nhiệt động cơKhông áp dụng
RPM bảng tên1800
Chiều dài tổng thể9.375 "
RotationCW / CCW
Phạm vi RPM1701-1800
Trục Dia.1 / 2 "
Chiều dài trục1.5 "
UPC190735340844
điện áp90 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.37
Chiều cao tàu (cm)14.73
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)14.22
Mã HS8501314000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểVòng biAmps đầy tảiPhạm vi RPMTrục Dia.Chiều dài trụcđiện ápHPGiá cả
DAYTON 1Z851 Dc Động cơ Pm Tenv 1/6 Hp 1800 Rpm 180vdc | AB4MNQ 1Z8519.375 "Banh0.91701-18001 / 2 "1.5 "180 VDC1/6€309.79
DAYTON 3LCH7 Dc Động cơ Pm Tenv 1/35 Hp 2350 Rpm 12vdc | AC9XGK 3LCH74.875 "Sleeve3.81801-30001 / 4 "1"12 VDC1/35€79.67
DAYTON 3XE19 Dc Động cơ Pm Tenv 1/44 Hp 1800rpm 12 / 24vdc | AD3ACH 3XE195 15 / 16 "Banh2.41701-18001 / 4 "1.5 "12/24 VDC1/18, 1-44€436.83
Động cơ DAYTON 3XE20 Dc Pm Tenv 1/20 Hp 1725 vòng / phút 12 / 24vdc | AD3ACJ 3XE206 27 / 64 "Banh5.11701-18005 / 16 "1.5 "12/24 VDC1/9, 1-20€440.44
DAYTON 3XE21 Dc Động cơ Pm Tenv 1/53 Hp 2500 Rpm 90vdc | AD3ACK 3XE215 15 / 16 "Banh0.31801-30001 / 4 "1.5 "90 VDC1/53€427.04
Động cơ nam châm vĩnh cửu DAYTON 3XE22 DC, 1/27 HP, 1,800 RPM trên bảng tên, Khung không chuẩn | AD3ACL 3XE226.437 "Banh0.51701-18005 / 16 "1.5 "90 VDC1/27€443.60
DAYTON 4Z140 Dc Động cơ Pm Tenv 1/8 Hp 1800 Rpm 90vdc | AE2QRQ 4Z1408.375 "Banh1.51701-18001 / 2 "1.5 "90 VDC1/8€310.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Động cơ 4Z528 Dc Pm Tenv 1/6 Hp 1800 Rpm 90vdc
€313.64 /đơn vị