Dayton 3lch7 | Động Cơ Dc Pm Tenv 1/35 Hp 2350 Vòng/phút 12vdc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 3LCH7 Dc Động cơ Pm Tenv 1/35 Hp 2350 Rpm 12vdc | AC9XGK

DAYTON Động cơ 3LCH7 Dc Pm Tenv 1/35 Hp 2350 Rpm 12vdc

Trong kho
Khoản mục: AC9XGK phần: 3LCH7
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
€79.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ nam châm vĩnh cửu DC
Vòng biSleeve
Body Dia.3-7 / 32 "
Khung hìnhKhông chuẩn
Amps đầy tải3.8
HP1/35
Lớp cách nhiệtA
Chiều dài ít trục3.875 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơH VAC / R
Thiết kế động cơNam châm vĩnh viễn DC
Thiết kế vỏ động cơHoàn toàn kín không thông báo
Loại gắn động cơkhuy áo
Ứng dụng động cơ phụDirect Dr Fan / Blower
Bảo vệ nhiệt động cơKhông áp dụng
RPM bảng tên2350
Chiều dài tổng thể4.875 "
RotationCW / CCW
Phạm vi RPM1801-3000
Trục Dia.1 / 4 "
Chiều dài trục1"
Vị trí chốtĐầu trục, 2-5 / 16 "OC
Số lượng Stud(2) # 8-32
điện áp12 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.22
Chiều cao tàu (cm)15.75
Chiều dài tàu (cm)22.61
Chiều rộng tàu (cm)23.37
Mã HS8501106040
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Vỏ bọc Dia. (1/2 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểVòng biAmps đầy tảiPhạm vi RPMTrục Dia.Chiều dài trụcđiện ápHPGiá cả
DAYTON 1Z851 Dc Động cơ Pm Tenv 1/6 Hp 1800 Rpm 180vdc | AB4MNQ 1Z8519.375 "Banh0.91701-18001 / 2 "1.5 "180 VDC1/6€309.79
DAYTON 3XE19 Dc Động cơ Pm Tenv 1/44 Hp 1800rpm 12 / 24vdc | AD3ACH 3XE195 15 / 16 "Banh2.41701-18001 / 4 "1.5 "12/24 VDC1/18, 1-44€436.83
Động cơ DAYTON 3XE20 Dc Pm Tenv 1/20 Hp 1725 vòng / phút 12 / 24vdc | AD3ACJ 3XE206 27 / 64 "Banh5.11701-18005 / 16 "1.5 "12/24 VDC1/9, 1-20€440.44
DAYTON 3XE21 Dc Động cơ Pm Tenv 1/53 Hp 2500 Rpm 90vdc | AD3ACK 3XE215 15 / 16 "Banh0.31801-30001 / 4 "1.5 "90 VDC1/53€427.04
Động cơ nam châm vĩnh cửu DAYTON 3XE22 DC, 1/27 HP, 1,800 RPM trên bảng tên, Khung không chuẩn | AD3ACL 3XE226.437 "Banh0.51701-18005 / 16 "1.5 "90 VDC1/27€443.60
DAYTON 4Z140 Dc Động cơ Pm Tenv 1/8 Hp 1800 Rpm 90vdc | AE2QRQ 4Z1408.375 "Banh1.51701-18001 / 2 "1.5 "90 VDC1/8€310.73
DAYTON 4Z141 Động cơ Dc Pm Tenv 1/18 Hp 1800 Rpm 90vdc | AE2QRR 4Z1416.375 "Banh0.81701-18001 / 2 "1.5 "90 VDC1/18€277.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Động cơ 3LCH7 Dc Pm Tenv 1/35 Hp 2350 Rpm 12vdc
€79.67 /đơn vị