Mục | Máy bơm ly tâm |
amps | 16.9/8.6 |
Loại mang | Banh |
Hiệu quả tốt nhất GPM @ Head | 52 @ 40 Ft. |
Phạm vi hiệu quả tốt nhất GPM @ Head | 32-71 GPM @ 50-25 Ft. |
Phích cắm xả | Dễ dàng truy cập |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
Khung hình | 56J |
GPM @ 10 PSI | 72.6 |
GPM @ 15 PSI | 60.8 |
GPM @ 20 PSI | 41.8 |
GPM @ 25 PSI | 9.7 |
GPM của nước @ 10 Ft. người đứng đầu | 83 |
GPM của nước @ 15 Ft. người đứng đầu | 80 |
GPM của nước @ 2 Ft. người đứng đầu | 89 |
GPM của nước @ 20 Ft. người đứng đầu | 75 |
GPM của nước @ 25 Ft. người đứng đầu | 71 |
GPM của nước @ 30 Ft. người đứng đầu | 66 |
GPM của nước @ 40 Ft. người đứng đầu | 52 |
GPM của nước @ 5 Ft. người đứng đầu | 86 |
GPM của nước @ 50 Ft. người đứng đầu | 32 |
Chiều cao | 10 " |
Vật liệu vỏ | Gang thep |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
Vật liệu cánh quạt | Gang thép |
Loại cánh quạt | Bán kín |
Inlet | 1-1 / 2 " |
Áp suất đầu vào | 59.5 PSI |
Chiều dài | 18.875 " |
Tối đa Áp suất trường hợp | 85 PSI |
Tối đa Dia. Chất rắn | 3 / 8 " |
Tối đa Độ nhớt chất lỏng | 31 SSU |
Tối đa GPM @ Head | 89 @ 2 Ft. |
Tối đa Cái đầu | 59 Ft. |
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. | 180 F |
Max. Sức ép | 25.5 PSI |
Tối đa Trọng lượng riêng | 1.0 |
Tối thiểu. GPM @ Head | 2 @ 58 Ft. |
Vỏ động cơ | ODP |
RPM của động cơ | 3450 |
Loại động cơ | CSCR |
Khung NEMA/IEC | NEMA Khung 56J |
Cửa hàng | 1-1 / 2 " |
Giai đoạn | 1 |
Xoay cổng | 4 Tăng vị trí |
Vật liệu trục vít | Thép carbon |
Ứng dụng con dấu | Chất lỏng không cháy tương thích với các thành phần máy bơm |
Vật liệu con dấu | 304 SS, Viton, Carbon, Gốm |
Loại con dấu | Con dấu cơ khí |
Vật liệu trục | Thép không gỉ |
Máy hút | 25 Ft. |
Kiểu | Chuyển giao, tự mồi |
điện áp | 115/230 |
Vật liệu ướt | Gang, 304 SS, Viton, Carbon, Ceramic |
Chiều rộng | 7 5 / 16 " |