Dayton 4x815 | Vòng bi gắn mặt bích Lỗ khoan 1/2 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 4X815 Vòng bi gắn mặt bích Đường kính 1/2 inch | AE2EXF

DAYTON Vòng bi gắn mặt bích 4X815 Đường kính 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AE2EXF Model: 4X815
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
€42.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi gắn mặt bích
Vật liệu mangGói Đồng
Loại mangMặt bích
Kích thước lỗ bu lông7 / 16 "
Kích thước Bolt7 / 16 "
Đường kính lỗ khoan.1 / 2 "
Thứ nguyên B4.375 "
Thứ nguyên C3.375 "
Kích thước D2.75 "
Thứ nguyên E3.375
Kích thước F1.125 "
Kích thước H1/8
Thứ nguyên J7/16
Kích thước L1-1/8
Công suất tải động50,000 lb
Kết thúcMạ chống rỉ
Vật liệu vỏÉp thép
ChènVòng bi tay áo có bích
Chèn vật liệuGói Đồng
Kiểu chènSleeve
Loại khóaKhông áp dụng
Trung tâm lỗ lắp3.375 "
số bu lông2
Chiều cao tổng thể1.125 "
Chiều dài tổng thể4.375 "
Chiều rộng tổng thể2.75 "
Nhiệt độ. Phạm vi-5 độ đến 220 độ F
UPC044861006290

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8482105012
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên EVật liệu mangKích thước lỗ bu lôngKích thước FKích thước HThứ nguyên JCông suất tải độngKết thúcGiá cả
DAYTON 1A396 Vòng bi gắn mặt bích 1/2 inch Đường kính | AA8TQF 1A3962.552100 thép9 / 32 "1-1 / 16 "1/2Quảng trường 9/322,152 lbMạ chống rỉ€58.91
DAYTON 1A397 Vòng bi gắn mặt bích 5/8 inch Đường kính | AA8TQG 1A3972.552100 thép9 / 32 "1-1 / 16 "1/2Quảng trường 9/322,152 lbMạ chống rỉ€54.78
DAYTON 1A398 Vòng bi gắn mặt bích 3/4 inch Đường kính | AA8TQH 1A3982-13/1652100 thép11 / 32 "1.125 "1/2Quảng trường 11/322,877 lbMạ chống rỉ€58.91
DAYTON 1A399 Vòng bi gắn mặt bích 1 inch Đường kính | AA8TQJ 1A399352100 thép11 / 32 "1.187 "1/2Quảng trường 11/323,153 lbMạ chống rỉ€40.40
DAYTON 1A400 Vòng bi gắn mặt bích 1/2 inch Đường kính | AA8TQK 1A400452100 thép7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lbMạ chống rỉ€47.12
DAYTON 1A401 Vòng bi gắn mặt bích 5/8 inch Lỗ khoan | AA8TQL 1A401452100 thép7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lbMạ chống rỉ€47.12
DAYTON 1A402 Vòng bi gắn mặt bích 3/4 inch Đường kính | AA8TQM 1A402452100 thép7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lbMạ chống rỉ€55.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Vòng bi gắn mặt bích 4X815 Đường kính 1/2 inch
€42.41 /đơn vị