Dayton 1a397 | Vòng bi gắn mặt bích Lỗ khoan 5/8 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 1A397 Vòng bi gắn mặt bích 5/8 inch Đường kính | AA8TQG

DAYTON Vòng bi gắn mặt bích 1A397 Lỗ khoan 5/8 inch

Trong kho
Hàng: AA8TQG Model: 1A397
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
€54.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi gắn mặt bích
Vật liệu mang52100 thép
Loại mangMặt bích
Kích thước lỗ bu lông9 / 32 "
Kích thước Bolt1 / 4 "
Đường kính lỗ khoan.5 / 8 "
Thứ nguyên B3.25 "
Thứ nguyên C2.5 "
Kích thước D2"
Thứ nguyên E2.5
Kích thước F1-1 / 16 "
Kích thước H1/2
Thứ nguyên JQuảng trường 9/32
Kích thước L1-1/16
Công suất tải động2,152 lb
Kết thúcMạ chống rỉ
Vật liệu vỏKẽm Die Cast
ChènVòng bi
Chèn vật liệu52100 thép Chrome
Kiểu chènBanh
Loại khóaĐặt vít
Trung tâm lỗ lắp2.5 "
số bu lông2
Chiều cao tổng thể1 1 / 16 "
Chiều dài tổng thể3.25 "
Chiều rộng tổng thể2"
Khả năng tải tĩnh1,075 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-30 độ đến 200 độ F
UPC044861012161

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8483208040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên EVật liệu mangKích thước lỗ bu lôngKích thước FKích thước HThứ nguyên JCông suất tải độngKết thúcGiá cả
DAYTON 1A396 Vòng bi gắn mặt bích 1/2 inch Đường kính | AA8TQF 1A3962.552100 thép9 / 32 "1-1 / 16 "1/2Quảng trường 9/322,152 lbMạ chống rỉ€58.91
DAYTON 1A398 Vòng bi gắn mặt bích 3/4 inch Đường kính | AA8TQH 1A3982-13/1652100 thép11 / 32 "1.125 "1/2Quảng trường 11/322,877 lbMạ chống rỉ€58.91
DAYTON 1A399 Vòng bi gắn mặt bích 1 inch Đường kính | AA8TQJ 1A399352100 thép11 / 32 "1.187 "1/2Quảng trường 11/323,153 lbMạ chống rỉ€40.40
DAYTON 1A400 Vòng bi gắn mặt bích 1/2 inch Đường kính | AA8TQK 1A400452100 thép7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lbMạ chống rỉ€47.12
DAYTON 1A401 Vòng bi gắn mặt bích 5/8 inch Lỗ khoan | AA8TQL 1A401452100 thép7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lbMạ chống rỉ€47.12
DAYTON 1A402 Vòng bi gắn mặt bích 3/4 inch Đường kính | AA8TQM 1A402452100 thép7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lbMạ chống rỉ€55.56
Vòng bi mặt bích DAYTON 1A403 Lỗ khoan 1 inch | AA8TQN 1A403452100 thép7 / 16 "1.75 "3/327/163,153 lbMạ chống rỉ€57.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Vòng bi gắn mặt bích 1A397 Lỗ khoan 5/8 inch
€54.78 /đơn vị