vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 8597208 Mũi khoan chiều dài công việc, Kích thước mũi khoan #45, Chiều dài tổng thể 1 13/64 inch | CT6CJU 3CHY9

OSG 8597208 Mũi khoan chiều dài công việc, Kích thước mũi khoan # 45, Chiều dài tổng thể 1 13/64 inch

Trong kho
Hạng mục: CT6CJU phần: 8597208Tham chiếu chéo: 3CHY9
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
€29.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChiều dài mũi khoan của Jobber

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcGiá cả
Mũi khoan Jobber OSG 8598005, Kích thước mũi khoan 10.05 mm, Chiều dài sáo 87 mm, Chiều dài tổng thể 144 mm | CT6BZZ 34ZR54 8598005Bit khoan Jobber€154.34
Mũi khoan Jobber OSG 62603, Kích thước mũi khoan 10.30 mm, Chiều dài sáo 87 mm, Chiều dài tổng thể 107 mm | CT6CAA 2PPD8 62603Bit khoan Jobber€159.88
Mũi khoan Jobber OSG 8594103, Kích thước mũi khoan 10.30 mm, Chiều dài sáo 87 mm, Chiều dài tổng thể 133 mm | CT6CAB 34YY66 8594103Bit khoan Jobber€95.63
Mũi khoan Jobber OSG 8594107, Kích thước mũi khoan 10.70 mm, Chiều dài sáo 94 mm, Chiều dài tổng thể 142 mm | CT6CAD 34YY70 8594107Bit khoan Jobber€108.89
Mũi khoan Jobber OSG 8594126, Kích thước mũi khoan 12.60 mm, Chiều dài sáo 101 mm, Chiều dài tổng thể 151 mm | CT6CAG 34YY86 8594126Bit khoan Jobber€184.21
Mũi khoan Jobber OSG 8597234, Kích thước mũi khoan 2.34 mm, Chiều dài sáo 27 mm, Chiều dài tổng thể 59 mm | CT6CAL 34ZL47 8597234Bit khoan Jobber€33.72
Mũi khoan Jobber OSG 8597243, Kích thước mũi khoan 2.43 mm, Chiều dài sáo 30 mm, Chiều dài tổng thể 62 mm | CT6CAM 34ZL56 8597243Bit khoan Jobber€33.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 8597208 Mũi khoan chiều dài công việc, Kích thước mũi khoan # 45, Chiều dài tổng thể 1 13/64 inch
€29.45 /đơn vị