Dayton 4wxw7 | Bơm Rửa Áp Lực 2.5 Gpm 3/4 Gh X M22 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 4WXW7 Máy bơm rửa áp lực 2.5 Gpm 3/4 Gh x M22 | AE2EKT

DAYTON Máy bơm rửa áp lực 4WXW7 2.5 Gpm 3/4 Gh x M22

Trong kho
Khoản mục: AE2EKT phần: 4WXW7
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
€493.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm pít tông áp lực
Vòng biKim / bóng
Cái hộpĐúc chính xác
trục khuỷuChết nhôm đúc
Cảng dỡ hàng (Vào)22 mm
Áp suất xả (PSI)2700
Loại trình điều khiểnĐộng cơ xăng
Công suất dòng chảy2.5 GPM
Chiều cao6"
Yêu cầu HP @ 1000 PSI2.2
Yêu cầu HP @ 1500 PSI3.3
Yêu cầu HP @ 2000 PSI4.4
Yêu cầu HP @ 2500 PSI5.6
Yêu cầu HP @ 3000 PSI6.5
Yêu cầu HP @ 500 PSI1.1
Cổng đầu vào3/4 GH
Chiều dài7.1 "
Bôi trơnSplash
Vật liệu ManifoldĐồng thau rèn
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.140 F
Tối đa Áp suất đầu vào100 psi
con bạc đánh lớn gốm sứ
Đầu bơmĐồng thau rèn
RPM3450
Niêm phongMôi
Trục Dia.3 / 4 "
KiểuGắn kết trực tiếp
Chiều rộng5.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.84
Chiều cao tàu (cm)21.08
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8413500090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNiêm phongVòng biChiều caoTrục Dia.KiểuChiều rộngChiều dàiBôi trơnGiá cả
Máy bơm rửa áp lực DAYTON 1MCX8 4000 Psi | AB2JPY 1MCX8Ống dẫn bông, Buna N Chevron và đóng gói con dấu môiCon lăn thon cao cấp5.8 "24mmỔ đĩa vành đai9.7 "12.2 "Splash€1,565.12
Máy bơm rửa áp lực DAYTON 1MCX9 4000 Psi | AB2JPZ 1MCX9Ống dẫn bông, Buna N Chevron và đóng gói con dấu môiCon lăn thon cao cấp4.9 "24mmỔ đĩa vành đai7.6 "9.9 "Splash€843.89
Máy bơm rửa áp lực DAYTON 1MCY1 5000 Psi | AB2JQA 1MCY1Ống bông, Đóng gói Buna N W1 và W2Con lăn thon cao cấp5.8 "24mmỔ đĩa vành đai9.7 "12.2 "Splash€1,787.74
Máy bơm rửa áp lực DAYTON 1MCY2 3500 Psi | AB2JQB 1MCY2Ống dẫn bông, Buna N Chevron và đóng gói con dấu môiCon lăn thon cao cấp5.8 "24mmỔ đĩa vành đai9.7 "12.2 "Splash€1,709.51
Máy bơm rửa áp lực DAYTON 1MCY8 4000 Psi | AB2JQC 1MCY8Ống dẫn bông, Buna N Chevron và đóng gói con dấu môiCon lăn thon cao cấp5.9 "1"Gắn kết trực tiếp9.1 "9.7 "Splash€1,147.26
Máy bơm rửa áp lực DAYTON 1MDB1 2200 Psi | AB2JQQ 1MDB1Ống bông, Đóng gói Buna N W1 và W2Con lăn thon cao cấp5.8 "24mmỔ đĩa vành đai9.7 "12.2 "Splash€1,602.93
DAYTON 4WXV7 Máy bơm áp lực 3 Gpm 1/2 F x 3/8 F | AE2EKH 4WXV7Ống dẫn bông, Buna N Chevron và đóng gói con dấu môiKim / bóng4.9 "24mmỔ đĩa vành đai7.9 "7.2 "Splash€744.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Máy bơm rửa áp lực 4WXW7 2.5 Gpm 3/4 Gh x M22
€493.93 /đơn vị