Sk Professional Tools Skt0568 | 12p947 | Bộ tuốc nơ vít mô-men xoắn | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0568 Bộ vặn vít điều chỉnh 1/4 Hex 29 Pc | AA4JZQ 12P947

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0568 Bộ Tô Vít Lực Điều Chỉnh 1/4 Lục Giác 29 Pc

Trong kho
Khoản mục: AA4JZQ phần: SKT0568Tham chiếu chéo: 12P947
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
€555.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ tô vít mô-men xoắn
tính chính xác+ / - 6%
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnISO / IEC 17025
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại kẹpSáo
Loại xử lýSáo
Vật liệu vỏNhôm đánh bóng
Min. Số chu kỳ5000
Chiều dài tổng thể7-13 / 16 *
Tăng quy mô chính2 inch lbs./0.2 Nm
Phạm vi quy mô chính2 đến 36 inch. Lbs.
Đặt lại loạiLy hợp tự động
RotationCW / CCW
KiểuĐiều chỉnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)24.38
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS8205400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiấy chứng nhận hiệu chuẩnMụcChiều dài tổng thểPhạm vi quy mô chínhGiá cả
DỤNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK SKT0587 Tua vít mô men xoắn 1/4 Hex 2 - 36 Inch Lbs | AA4JZR 12P948 SKT0587ISO / IEC 17026Tua vít lực7 13 / 16 "2 đến 36 in.- lb./0.2 đến 4 Nm€455.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0568 Bộ Tô Vít Lực Điều Chỉnh 1/4 Lục Giác 29 Pc
€555.67 /đơn vị