DAYTON Bơm ly tâm 4UA66 1 Hp
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy bơm ly tâm |
amps | 3.7-3.2/1.6 |
Loại mang | Banh |
Hiệu quả tốt nhất GPM @ Head | 45 @ 66 Ft. |
Phạm vi hiệu quả tốt nhất GPM @ Head | 41-52 GPM @ 70-60 Ft. |
Phích cắm xả | 1/4 "-18 NPT |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
Khung hình | 56J |
GPM của nước @ 10 Ft. người đứng đầu | 80 |
GPM của nước @ 15 Ft. người đứng đầu | 78 |
GPM của nước @ 20 Ft. người đứng đầu | 75 |
GPM của nước @ 25 Ft. người đứng đầu | 74 |
GPM của nước @ 30 Ft. người đứng đầu | 71 |
GPM của nước @ 40 Ft. người đứng đầu | 67 |
GPM của nước @ 50 Ft. người đứng đầu | 61 |
GPM của nước @ 60 Ft. người đứng đầu | 52 |
GPM của nước @ 70 Ft. người đứng đầu | 41 |
GPM của nước @ 80 Ft. người đứng đầu | 20 |
Chiều cao | 9.12 " |
Vật liệu vỏ | Gang thép |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Vật liệu cánh quạt | Gang thép |
Loại cánh quạt | Bán mở |
Inlet | 1-1 / 2 " |
Áp suất đầu vào | 100 PSI |
Chiều dài | 16.87 " |
Tối đa Áp suất trường hợp | 165 PSI |
Tối đa Dia. Chất rắn | 1 / 8 " |
Tối đa Độ nhớt chất lỏng | 100 SSU |
Tối đa GPM @ Head | 76 @ 10 Ft. |
Tối đa Cái đầu | 90 ft. |
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. | 200 độ F |
Max. Sức ép | 38.9 psi |
Tối đa Trọng lượng riêng | 1.0 |
Tối thiểu. GPM @ Head | 23 @ 80 Ft. |
Vỏ động cơ | ODP |
RPM của động cơ | 3500 |
Loại động cơ | ba giai đoạn |
Khung NEMA/IEC | 56J |
Cửa hàng | 1-1 / 2 " |
Giai đoạn | 3 |
Xoay cổng | Không |
Vật liệu trục vít | Mạ kẽm |
Ứng dụng con dấu | Chất lỏng không cháy và không ăn mòn Tương thích với vật liệu thành phần con dấu lên đến 180F |
Vật liệu con dấu | Gạch Carbon-Buna N |
Loại con dấu | Cơ |
Yếu tố dịch vụ | 1.4 |
Vật liệu trục | Thép không gỉ |
Máy hút | 20 Ft. |
Kiểu | Tự mồi |
điện áp | 208-230/460 |
Chất liệu Volute | Gang thép |
Vật liệu ướt | CI, Buna N, Carbon, gốm |
Chiều rộng | 6.87 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 24.46 |
Chiều cao tàu (cm) | 35.31 |
Chiều dài tàu (cm) | 57.15 |
Chiều rộng tàu (cm) | 30.99 |
Mã HS | 8413702005 |
Quốc gia | IN |
Sản phẩm | Mô hình | GPM của nước @ 15 Ft. người đứng đầu | amps | Hiệu quả tốt nhất GPM @ Head | GPM của nước @ 20 Ft. người đứng đầu | GPM của nước @ 25 Ft. người đứng đầu | GPM của nước @ 30 Ft. người đứng đầu | GPM của nước @ 40 Ft. người đứng đầu | GPM của nước @ 5 Ft. người đứng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12N810 | 227 | 8.2-7.4/3.7 | 119 @ 46 Ft. | 213 | 197 | 180 | 144 | - | €1,841.58 | ||
12N811 | 227 | 8.2-7.4/3.7 | 119 @ 46 Ft. | 213 | 197 | 180 | 144 | - | €3,782.70 | ||
12N812 | 279 | 13.4-12.6/6.3 | 120 @ 67 Ft. | 264 | 246 | 228 | 197 | - | €1,858.09 | ||
12N813 | 279 | 13.4-12.6/6.3 | 120 @ 67 Ft. | 264 | 246 | 228 | 197 | - | €3,313.91 | ||
12N814 | 342 | 18.8-17.8/8.9 | 148 @ 82 Ft. | 333 | 323 | 309 | 285 | - | €2,262.49 | ||
12N815 | 342 | 18.8-17.8/8.9 | 148 @ 82 Ft. | 333 | 323 | 309 | 285 | - | €3,535.98 | ||
2ZXP1 | 56 | 10.7 / 5.2-5.3 | 24 @ 40 Ft. | 52 | 47 | 42 | 24 | 65 | €871.84 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.