Dayton 4m073 | Đầu trục động cơ khung chữ C Chiều dài 1 inch Tự động | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 4M073 Đầu cuối trục động cơ khung chữ C Chiều dài 1 inch Tự động | AD8TDU

DAYTON 4M073 Đầu trục động cơ khung C Chiều dài 1 inch Tự động

Trong kho
Khoản mục: AD8TDU phần: 4M073
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
€37.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ khung C
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viĐộ phân giải C
Vòng biSleeve
Bao vâyMở Air-Over
Khung hìnhKhông chuẩn
tần số60 Hz
Amps đầy tải1.16
HP1/70
Hz60
Lớp cách nhiệtB
Chiều dài ít trục2"
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơH VAC / R
Thiết kế động cơCực bóng
Thiết kế vỏ động cơMở Air-Over
Loại gắn động cơkhuy áo
Xoay trục động cơCWSE
Ứng dụng động cơ phụDirect Dr Fan / Blower
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
Loại động cơCực bóng
Gắn kếtStud / Lỗ
Gắn lỗĐầu trục đối diện
RPM bảng tên3000
Số tốc độ1
Gắn OC1-7 / 8 "
Giai đoạn1
RotationCWSE
Phạm vi RPM1801-3000
Yếu tố dịch vụ1.0
Trục Dia.3 / 16 "
Chiều dài trục1"
Vị trí chốtĐầu trục
Số lượng Stud2
Kích thước đinh tán# 8-32
Bảo vệ nhiệtTự động
UPC663001413844
điện áp115

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.84
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8501104020
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước ngăn xếp (7/8 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhRPM bảng tênVòng biAmps đầy tảiSố tốc độRotationPhạm vi RPMTrục Dia.Chiều dài trụcGiá cả
DAYTON 3LC32 Động cơ khung chữ C Chiều dài bóng mờ 1-1/2 inch | AC9XET 3LC323000Sleeve0.31CCWSE1801-30003 / 16 "1.5 "€47.99
DAYTON 4M067 Động cơ khung chữ C Chiều dài 1 inch Tay áo cực bóng mờ | AD8TDM 4M0673000Sleeve0.261CWSE1801-30003 / 16 "1"€26.68
DAYTON 4M068 Tay áo cực có bóng râm của động cơ khung C Chiều dài 1 inch | AD8TDN 4M0683000Sleeve0.411CWSE1801-30003 / 16 "1"€26.81
DAYTON 4M070 C-frame Motor Shaded Cực Chiều dài 1 inch Tay áo | AD8TDQ 4M0703000Sleeve0.541CWSE1801-30003 / 16 "1"€28.99
DAYTON 4M072 Động cơ khung chữ C Đinh/lỗ dài 1 inch Cwse | AD8TDT 4M0723000Sleeve0.621CWSE1801-30003 / 16 "1"€35.33
DAYTON 4M075 Động cơ khung chữ C Cực có bóng râm Chiều dài 1 inch Tự động | AD8TDW 4M0753000Sleeve1.032CWSE1801-30003 / 16 "1"€41.84
DAYTON 4M076 Động cơ khung chữ C Cực tự động Chiều dài 1 inch | AD8TDX 4M0763000Sleeve1.191CWSE1801-30001 / 4 "1"€54.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 4M073 Đầu trục động cơ khung C Chiều dài 1 inch Tự động
€37.75 /đơn vị