Dayton 4m062 | Động Cơ Quạt Ngưng Tụ 1/2 Hp 1075 Vòng/phút 60hz | Raptor Supplies Việt Nam
DAYTON 4M062 Condenser Fan Motor 1/2 Hp 1075 Rpm 60hz | AD8TDL

DAYTON Động cơ quạt ngưng tụ 4M062 1/2 Hp 1075 Rpm 60hz

Trong kho
Khoản mục: AD8TDL phần: 4M062

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€385.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ quạt ngưng tụ
Vòng biBanh
Body Dia.5.625 "
Tụ điện yêu cầu2MDV7
Nhiệm vụAir-Over liên tục
Bao vâyAir-Over hoàn toàn kín
Khung hình48YZ
Amps đầy tải3.1 - 2.8
HP1/2
Hz60
Lớp cách nhiệtB
Độ dài chì30 "
Chiều dài ít trục5 15 / 16 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơH VAC / R
Thiết kế động cơTụ chia vĩnh viễn
Thiết kế vỏ động cơAir-Over hoàn toàn kín
Vị trí lắp động cơTất cả các góc
Loại gắn động cơkhuy áo
Thiết kế trục động cơHai mặt phẳng
Xoay trục động cơCW / CCW
Ứng dụng động cơ phụQuạt ngưng
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
Loại động cơPSC
Gắn kếtkhuy áo
RPM bảng tên1075
Số tốc độ2
Chiều dài tổng thể12 "
Giai đoạn1
RotationCW / CCW
Phạm vi RPM1001-1100
Yếu tố dịch vụ1.0
Trục Dia.1 / 2 "
Chiều dài trục6"
Định hướng trụcLên xuống
Loại trụcĐôi phẳng
Mẫu đinh tán3 5/8 x 3 5/8 "
Số lượng Stud4
Bảo vệ nhiệtTự động
điện áp208-230

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 9.51
Chiều cao tàu (cm)19.56
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)20.07
Mã HS8501404040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài ít trụcVòng biTụ điện yêu cầuTối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Thiết kế vỏ động cơVị trí lắp động cơThiết kế trục động cơGắn kếtGiá cả
Động cơ quạt ngưng tụ DAYTON 3LU93 1/6 Hp 825 Rpm 60 Hz | AC9ZHE 3LU935 3 / 16 "Banh2MDV4Độ phân giải CAir-Over hoàn toàn kínTất cả các gócHai mặt phẳngkhuy áo€227.05
Động cơ quạt ngưng tụ DAYTON 3LU94 1/4 Hp 1075 Rpm 60hz | AC9ZHF 3LU945 3 / 16 "Banh2MDV6Độ phân giải CAir-Over hoàn toàn kínTất cả các gócHai mặt phẳngkhuy áo€227.15
Động cơ quạt ngưng tụ DAYTON 3LU95 1/4 Hp 825 Rpm 60 Hz | AC9ZHG 3LU955 11 / 16 "Banh2MDV6Độ phân giải CAir-Over hoàn toàn kínTất cả các gócHai mặt phẳngkhuy áo€241.29
Động cơ quạt ngưng tụ DAYTON 3LU96 1/3 Hp 1075 Rpm 60hz | AC9ZHH 3LU965 7 / 16 "Banh2MDV6Độ phân giải CAir-Over hoàn toàn kínTất cả các gócHai mặt phẳngkhuy áo€241.19
Động cơ quạt ngưng tụ DAYTON 3LU97 1/3 Hp 825 Rpm 60 Hz | AC9ZHJ 3LU975 15 / 16 "Banh2MDV6Độ phân giải CAir-Over hoàn toàn kínTất cả các gócHai mặt phẳngkhuy áo€308.28
Động cơ quạt ngưng tụ DAYTON 3LU98 1/2 Hp 1075 Rpm 60hz | AC9ZHK 3LU985 15 / 16 "Banh2MDV7Độ phân giải CAir-Over hoàn toàn kínTất cả các gócHai mặt phẳngkhuy áo€256.48
Động cơ quạt ngưng tụ DAYTON 3LU99 3/4 Hp 1075 Rpm 60hz | AC9ZHL 3LU996 7 / 16 "Banh2MDV7Độ phân giải CAir-Over hoàn toàn kínTất cả các gócHai mặt phẳngkhuy áo€304.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Động cơ quạt ngưng tụ 4M062 1/2 Hp 1075 Rpm 60hz
€385.82 /đơn vị