Dayton 3lu94 | Động Cơ Quạt Ngưng Tụ 1/4 Hp 1075 Vòng/phút 60hz | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Động cơ quạt ngưng tụ DAYTON 3LU94 1/4 Hp 1075 Rpm 60hz | AC9ZHF

DAYTON Động cơ quạt ngưng tụ 3LU94 1/4 Hp 1075 Rpm 60hz

Trong kho
Khoản mục: AC9ZHF phần: 3LU94
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
€227.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ quạt ngưng tụ
Vòng biBanh
Body Dia.5.625 "
Tụ điện yêu cầu2MDV6
Nhiệm vụAir-Over liên tục
Bao vâyAir-Over hoàn toàn kín
Khung hình48YZ
Amps đầy tải0.7
HP1/4
Hz60
Lớp cách nhiệtB
Độ dài chì30 "
Chiều dài ít trục5 3 / 16 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơH VAC / R
Thiết kế động cơTụ chia vĩnh viễn
Thiết kế vỏ động cơAir-Over hoàn toàn kín
Vị trí lắp động cơTất cả các góc
Loại gắn động cơkhuy áo
Thiết kế trục động cơHai mặt phẳng
Xoay trục động cơCW / CCW
Ứng dụng động cơ phụQuạt ngưng
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
Loại động cơPSC
Gắn kếtkhuy áo
RPM bảng tên1075
Số tốc độ1
Chiều dài tổng thể11.25 "
Giai đoạn1
RotationCW / CCW
Phạm vi RPM1001-1100
Yếu tố dịch vụ1.0
Trục Dia.1 / 2 "
Chiều dài trục6"
Định hướng trụcLên xuống
Loại trụcĐôi phẳng
Mẫu đinh tán3 5/8 x 3 5/8 "
Số lượng Stud4
Bảo vệ nhiệtTự động
UPC190735291269
điện áp460

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.95
Chiều cao tàu (cm)19.56
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)20.07
Mã HS8501404040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài ít trụcVòng biTụ điện yêu cầuTối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Thiết kế vỏ động cơVị trí lắp động cơThiết kế trục động cơGắn kếtGiá cả
Động cơ quạt ngưng tụ DAYTON 3LU93 1/6 Hp 825 Rpm 60 Hz | AC9ZHE 3LU935 3 / 16 "Banh2MDV4Độ phân giải CAir-Over hoàn toàn kínTất cả các gócHai mặt phẳngkhuy áo€227.05
Động cơ quạt ngưng tụ DAYTON 3LU95 1/4 Hp 825 Rpm 60 Hz | AC9ZHG 3LU955 11 / 16 "Banh2MDV6Độ phân giải CAir-Over hoàn toàn kínTất cả các gócHai mặt phẳngkhuy áo€241.29
Động cơ quạt ngưng tụ DAYTON 3LU96 1/3 Hp 1075 Rpm 60hz | AC9ZHH 3LU965 7 / 16 "Banh2MDV6Độ phân giải CAir-Over hoàn toàn kínTất cả các gócHai mặt phẳngkhuy áo€241.19
Động cơ quạt ngưng tụ DAYTON 3LU97 1/3 Hp 825 Rpm 60 Hz | AC9ZHJ 3LU975 15 / 16 "Banh2MDV6Độ phân giải CAir-Over hoàn toàn kínTất cả các gócHai mặt phẳngkhuy áo€308.28
Động cơ quạt ngưng tụ DAYTON 3LU98 1/2 Hp 1075 Rpm 60hz | AC9ZHK 3LU985 15 / 16 "Banh2MDV7Độ phân giải CAir-Over hoàn toàn kínTất cả các gócHai mặt phẳngkhuy áo€256.48
Động cơ quạt ngưng tụ DAYTON 3LU99 3/4 Hp 1075 Rpm 60hz | AC9ZHL 3LU996 7 / 16 "Banh2MDV7Độ phân giải CAir-Over hoàn toàn kínTất cả các gócHai mặt phẳngkhuy áo€304.93
Động cơ quạt dàn ngưng DAYTON 3M217 1/3 Hp 1075 Rpm 60hz | AD2ATP 3M2175 11 / 16 "BanhBao gồmĐộ phân giải CMở Air-OverTrục ngang hoặc trục dọc lên trênHai mặt phẳngcăn nguyên€248.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Động cơ quạt ngưng tụ 3LU94 1/4 Hp 1075 Rpm 60hz
€227.15 /đơn vị