Dayton 4khj9 | Đầu Bơm Bánh Răng Quay 1 Inch 1 Hp | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 4KHJ9 Đầu Bơm Bánh Răng Quay 1 Inch 1 Hp | AD8HHK

DAYTON Đầu bơm bánh răng quay 4KHJ9 1 inch 1 Hp

Trong kho
Khoản mục: AD8HHK phần: 4KHJ9
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
€465.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu bơm bánh răng quay
Thiết kếBệ đỡ
Xếp hạng nhiệm vụÁnh sáng
hộp sốThép Spur
GPM @ 100 PSI23.1
GPM @ 20 PSI24
GPM @ 25 PSI24.7
GPM @ 40 PSI24
GPM @ 50 PSI24.5
GPM @ 60 PSI23.9
GPM @ 75 PSI24.3
GPM @ 80 PSI23.4
GPM @ Freeflow24.8
GPM @ Dòng chảy tự do @ 1725 vòng/phút24.8
Chiều cao4"
HP @ 100PSI3
HP @ 25PSI1-1/2
HP @ 50PSI2
HP @ 75PSI2
HP @ Dòng chảy tự do1-1/2
HP @ Lưu lượng tự do @ 1725 vòng/phút3 1 / 9
Chiều dài5.25 "
Max. Sức ép100 psi
Tối đa Nhiệt độ.280 F
Tối đa Độ nhớt550 SSU
O-RingViton
Kích thước cổng1"
Vật liệu thân bơmGang thep
Bơm RPM1725
Van cứu trợNếu không có
Vật liệu vòngViton
Niêm phongViton môi
Trục Dia.0.63 "
Chiều cao trục (In.)3-9/16
Vật liệu trụcThép
Máy hút19.6 Ft.
Độ nâng hút (Ft.) @ 1725 RPM19.5
Nhiệt độ. Phạm vi-20 đến 210 F
KiểuNhiệm vụ nhẹ
UPC190735328224
Chiều rộng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.86
Chiều cao tàu (cm)19.05
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8413600090
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Nhiệt độ.Thiết kếXếp hạng nhiệm vụTối đa Độ nhớtKhung xeKích thước cổngVật liệu thân bơmVật liệu vòngGiá cả
Đầu bơm bánh răng quay DAYTON 4KHA9 1/4 Inch 1/2 Hp | AD8HFM 4KHA9210 FĐóng khớp nốiNặng550 SSU56C1 / 4 "Gói ĐồngBuna n€920.25
Đầu bơm bánh răng quay DAYTON 4KHC1 3/8 Inch 3/4 Hp | AD8HFN 4KHC1210 FĐóng khớp nốiNặng550 SSU56C3 / 8 "Gói ĐồngBuna n€1,041.35
Đầu bơm bánh răng quay DAYTON 4KHC2 1/2 inch 3/4 Hp | AD8HFP 4KHC2210 FĐóng khớp nốiNặng550 SSU56C1 / 2 "Gói ĐồngBuna n€1,086.78
Đầu bơm bánh răng quay DAYTON 4KHC4 1 Inch 1 1/2 Hp | AD8HFR 4KHC4210 FĐóng khớp nốiNặng550 SSU182TC / 184TC1"Gói ĐồngBuna n€1,383.44
Đầu bơm bánh răng quay DAYTON 4KHC5 1/4 inch 1/2 Hp | AD8HFT 4KHC5280 FĐóng khớp nốiNặng550 SSU56C1 / 4 "Gang thepViton€753.11
Đầu bơm bánh răng quay DAYTON 4KHC6 3/8 Inch 3/4 Hp | AD8HFU 4KHC6280 FĐóng khớp nốiNặng550 SSU56C3 / 8 "Gang thepViton€834.16
Đầu bơm bánh răng quay DAYTON 4KHC7 1/2 inch 3/4 Hp | AD8HFV 4KHC7280 FĐóng khớp nốiNặng550 SSU56C1 / 2 "Gang thepViton€865.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Đầu bơm bánh răng quay 4KHJ9 1 inch 1 Hp
€465.96 /đơn vị