vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 4HZ60 Động Cơ Psc 1/6 Mã Lực 1650 Vòng/phút 115v 48y Oao | AD8DFD

DAYTON Động cơ 4HZ60 Psc 1/6 Hp 1650 Rpm 115v 48y Oao

Trong kho
Khoản mục: AD8DFD phần: 4HZ60
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
€281.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ quạt gió truyền động trực tiếp
Vòng biBanh
Tụ điện bao gồm
Tụ điện yêu cầuBao gồm
Bao vâyMở Air-Over
Quạt Dia.10.5 "
Khung hình48Y
Amps đầy tải1.9
HP1/6
Hz60
Lớp cách nhiệtB
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơH VAC / R
Thiết kế động cơTụ chia vĩnh viễn
Thiết kế vỏ động cơMở Air-Over
Vị trí lắp động cơTất cả các góc
Loại gắn động cơkhuy áo
Thiết kế trục động cơBằng phẳng
Xoay trục động cơCCWSE
Ứng dụng động cơ phụDirect Dr Fan / Blower
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
Loại động cơPSC
Gắn kếtkhuy áo
RPM bảng tên1650
Số tốc độ1
Giai đoạn1
RotationCCWSE
Phạm vi RPM1601-1700
Yếu tố dịch vụ1.0
Trục Dia.1 / 2 "
Chiều dài trục3"
Bảo vệ nhiệtTự động
điện áp115

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.5
Chiều cao tàu (cm)19.81
Chiều dài tàu (cm)35.31
Chiều rộng tàu (cm)23.88
Mã HS8501404040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhung hìnhVòng biBody Dia.Amps đầy tảiHPHzLớp cách nhiệtChiều dài ít trụcGiá cả
DAYTON 1AGF8 Cực động cơ bóng mờ 1/20 Hp 1550 115v 4.4 Odp | AA8VCR 1AGF84.4Sleeve4.4 "2/1.6/1.31/2060A5.375 "€253.80
DAYTON 1AGF9 Động cơ Psc 1/8 Hp 1550 Rpm 115v 48y Tenv | AA8VCT 1AGF948YSleeve5.625 "1.7/1.3/1.01/860B3.875 "€311.44
DAYTON 3LU71 Động cơ 1 / 6hp Quạt gió trực tiếp / dẫn động | AC9ZGF 3LU7148YZSleeve5.625 "2.11/660B5.187 "€209.92
DAYTON 3LU72 Động cơ 1 / 6hp Quạt gió trực tiếp / dẫn động | AC9ZGG 3LU7248YZSleeve5.625 "1.1-11/660B5.187 "€217.64
DAYTON 3LU73 Động cơ 1 / 4hp Quạt gió trực tiếp / truyền động | AC9ZGH 3LU7348YZSleeve5.625 "3.71/460B5.437 "€288.32
DAYTON 3LU74 Động cơ 1 / 4hp Quạt gió trực tiếp / truyền động | AC9ZGJ 3LU7448YZSleeve5.625 "1.6-1.81/460B5.437 "€369.90
DAYTON 3LU75 Động cơ 1 / 4hp Quạt gió trực tiếp / truyền động | AC9ZGK 3LU7548YZSleeve5.625 "41/460B5.437 "€281.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Động cơ 4HZ60 Psc 1/6 Hp 1650 Rpm 115v 48y Oao
€281.61 /đơn vị