Dayton 3lu72 | Động cơ 1/6hp Máy thổi trực tiếp/ dẫn động | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 3LU72 Động cơ 1 / 6hp Quạt gió trực tiếp / dẫn động | AC9ZGG

DAYTON 3LU72 Motor 1 / 6hp Direct / drive Blower

Trong kho
Khoản mục: AC9ZGG phần: 3LU72

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€217.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ quạt gió truyền động trực tiếp
Vòng biSleeve
Body Dia.5.625 "
Tụ điện bao gồmKhông
Tụ điện yêu cầu2MDV4
Nhiệm vụKhông khí liên tục
Bao vâyMở Air-Over
Khung hình48YZ
Amps đầy tải1.1-1
HP1/6
Hz60
Lớp cách nhiệtB
Chiều dài ít trục5.187 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơH VAC / R
Thiết kế động cơTụ chia vĩnh viễn
Thiết kế vỏ động cơMở Air-Over
Vị trí lắp động cơTất cả các góc
Loại gắn động cơkhuy áo
Thiết kế trục động cơBằng phẳng
Xoay trục động cơCW / CCW
Ứng dụng động cơ phụDirect Dr Fan / Blower
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
Loại động cơPSC
Gắn kếtphổ cập
RPM bảng tên1075
Số tốc độ4
Chiều dài tổng thể11.187 "
Giai đoạn1
Ring đến Ring Center4.75 "
RotationCW / CCW
Phạm vi RPM1001-1100
Yếu tố dịch vụ1.0
Trục Dia.1 / 2 "
Chiều dài trục6"
Bảo vệ nhiệtTự động
điện áp208-230

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.46
Chiều cao tàu (cm)19.56
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)20.07
Mã HS8501404040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhung hìnhVòng biBody Dia.Amps đầy tảiHPHzLớp cách nhiệtChiều dài ít trụcGiá cả
DAYTON 1AGF8 Cực động cơ bóng mờ 1/20 Hp 1550 115v 4.4 Odp | AA8VCR 1AGF84.4Sleeve4.4 "2/1.6/1.31/2060A5.375 "€253.80
DAYTON 1AGF9 Động cơ Psc 1/8 Hp 1550 Rpm 115v 48y Tenv | AA8VCT 1AGF948YSleeve5.625 "1.7/1.3/1.01/860B3.875 "€311.44
DAYTON 3LU71 Động cơ 1 / 6hp Quạt gió trực tiếp / dẫn động | AC9ZGF 3LU7148YZSleeve5.625 "2.11/660B5.187 "€209.92
DAYTON 3LU73 Động cơ 1 / 4hp Quạt gió trực tiếp / truyền động | AC9ZGH 3LU7348YZSleeve5.625 "3.71/460B5.437 "€288.32
DAYTON 3LU74 Động cơ 1 / 4hp Quạt gió trực tiếp / truyền động | AC9ZGJ 3LU7448YZSleeve5.625 "1.6-1.81/460B5.437 "€369.90
DAYTON 3LU75 Động cơ 1 / 4hp Quạt gió trực tiếp / truyền động | AC9ZGK 3LU7548YZSleeve5.625 "41/460B5.437 "€281.45
DAYTON 3LU76 Động cơ 1 / 4hp Quạt gió trực tiếp / truyền động | AC9ZGL 3LU7648YZSleeve5.625 "1.7-1.51/460B5.437 "€219.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 3LU72 Motor 1 / 6hp Direct / drive Blower
€217.64 /đơn vị