Dayton 4ha26 | Trống hành động đòn bẩy bơm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đòn bẩy bơm DAYTON 4HA26 Trống hành động | AD7XNB

DAYTON Trống hành động đòn bẩy bơm 4HA26

Trong kho
Khoản mục: AD7XNB phần: 4HA26
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
€172.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm trống vận hành bằng tay
Loại hành độngLever
Bộ điều hợp Dia.2"
Vật liệu tiếp hợpAluminium
Loại bộ điều hợp2 "Bung
Chiều dài ống xả10-1 / 2 "
Kích thước ID đầu ra ống xả11 / 16 "
Kích thước OD đầu ra ống xả7 / 8 "
Vật liệu ống xảThép
Để sử dụng trên15, 30, 55 gal. Trống
Vật liệu vỏNhôm
Kích thước đầu vào1"
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.140 độ F
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Tối đa Độ nhớt1500 SSU
Ounce mỗi cú đánh16 oz.
Kích thước ổ cắm7/8 "OD
Chiều dài tổng thể54 "
Vật liệu pistonpolyethylene
Vật liệu thân bơmNhôm
Vật liệu con dấuBuna-N
Tự mồi
Chiều dài ống hút40 "
Kích thước OD đầu ra ống hút1-1 / 4 "
Loại ống hútỐng 3 mảnh
UPC190735324981
Vật liệu ướtNhôm, thép Polyetylen, Buna

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.49
Chiều cao tàu (cm)15.75
Chiều dài tàu (cm)36.32
Chiều rộng tàu (cm)18.03
Mã HS8413200000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu vỏLoại bộ điều hợpĐể sử dụng trênKích thước đầu vàoTối đa Cái đầuTối đa Nhiệt độ chất lỏng.Max. Sức épTối đa Nhiệt độ.Giá cả
DAYTON 2RUJ9 Bơm trống Piston Polypropylene | AC3DTZ 2RUJ9polypropylene2 "Bung15, 30 và 55 gal. Trống1"-122 độ F-122 độ F€67.12
DAYTON 2RUK1 Bơm trống Piston Nylon | AC3DUA 2RUK1Nylon2 "Bung15, 30 và 55 gal. Trống1"-122 độ F-122 độ F€94.29
Máy bơm trống DAYTON 2RUK2 Màng nhôm kép | AC3DUB 2RUK2Nhôm2 "Bung-3 / 4 "NPT-122 độ F--€439.66
Máy bơm tiện ích pha chế DAYTON 2UY12 0.14 Ounce 5000 SSU | CHÍNH XÁC 2UY12polypropyleneCó renChai 1 lít1"-140 độ F-176 độ F€27.47
DAYTON 2UY14 Bơm phuy PVC Siphon 22 Ounce 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCbung ra55 gal. Trống1"-140 độ F-140 độ F€66.14
DAYTON 38Y789 Bơm phuy Siphon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polyethylene1-1 / 2 "Thùng5 cô gái. thùng9 / 16 "-140 độ F-140 độ F€5.64
DAYTON 38Y790 Bơm trống quay 7 GPM | AC7XBW 38Y790Thủy tinh đầy Polypropylene2 "Bung15 đến 55 gal. Trống3 / 4 "-140 độ F-140 độ F€175.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Trống hành động đòn bẩy bơm 4HA26
€172.82 /đơn vị