Dayton 2uy12 | Bơm phân phối tiện ích 0.14 Ounce 5000 Ssu | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy bơm tiện ích pha chế DAYTON 2UY12 0.14 Ounce 5000 SSU | CHÍNH XÁC

DAYTON Bơm tiện ích 2UY12 0.14 Ounce 5000 SSU

Trong kho
Khoản mục: AC3NLY phần: 2UY12
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
€26.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm trống vận hành bằng tay
Loại hành độngPiston
Vật liệu tiếp hợpNylon
Loại bộ điều hợpCó ren
Chiều dài ống xả24 "
Kích thước ID đầu ra ống xả1 / 4 "
Kích thước OD đầu ra ống xả1 / 4 "
Vật liệu ống xảPVC, nhôm
Để sử dụng trênChai 1 lít
Chiều cao4"
Vật liệu vỏpolypropylene
Kích thước đầu vào1"
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.140 độ F
Tối đa Nhiệt độ.176 độ F
Tối đa Độ nhớt5000 SSU
Ounce mỗi cú đánh0.14 oz.
Kích thước ổ cắm1 / 4 "
Chiều dài tổng thể12.5 "
Vật liệu pistonNylon
Vật liệu thân bơmNylon
Vật liệu con dấuCao su
Tự mồi
Chiều dài ống hút7-3 / 4 "
Kích thước OD đầu ra ống hút1 / 2 "
Loại ống hútThân máy bơm
Vật liệu ướtPE, nhôm, nylon, thép, cao su, PVC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)33.27
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8413200000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu vỏLoại bộ điều hợpĐể sử dụng trênKích thước đầu vàoTối đa Cái đầuTối đa Nhiệt độ chất lỏng.Max. Sức épTối đa Nhiệt độ.Giá cả
DAYTON 2RUJ9 Bơm trống Piston Polypropylene | AC3DTZ 2RUJ9polypropylene2 "Bung15, 30 và 55 gal. Trống1"-122 độ F-122 độ F€64.43
DAYTON 2RUK1 Bơm trống Piston Nylon | AC3DUA 2RUK1Nylon2 "Bung15, 30 và 55 gal. Trống1"-122 độ F-122 độ F€90.52
Máy bơm trống DAYTON 2RUK2 Màng nhôm kép | AC3DUB 2RUK2Nhôm2 "Bung-3 / 4 "NPT-122 độ F--€443.30
DAYTON 2UY14 Bơm phuy PVC Siphon 22 Ounce 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCbung ra55 gal. Trống1"-140 độ F-140 độ F€63.49
DAYTON 38Y789 Bơm phuy Siphon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polyethylene1-1 / 2 "Thùng5 cô gái. thùng9 / 16 "-140 độ F-140 độ F€5.64
DAYTON 38Y790 Bơm trống quay 7 GPM | AC7XBW 38Y790Thủy tinh đầy Polypropylene2 "Bung15 đến 55 gal. Trống3 / 4 "-140 độ F-140 độ F€168.41
DAYTON 38Y792 Cần bơm thùng phuy Đầu vào bằng thép không gỉ 304 7/8 In | AC7XBY 38Y792304 thép không gỉMNPT 2 "và 1-1 / 2"30 và 55 gal. Trống và thùng7 / 8 "16 ft.140 độ F-140 độ F€390.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Bơm tiện ích 2UY12 0.14 Ounce 5000 SSU
€26.37 /đơn vị