Dayton 38y792 | Cần bơm trống Đầu vào bằng thép không gỉ 304 7/8 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 38Y792 Cần bơm thùng phuy Đầu vào bằng thép không gỉ 304 7/8 In | AC7XBY

DAYTON 38Y792 Đòn bẩy máy bơm trống 304 Đầu vào bằng thép không gỉ 7/8 In

Trong kho
Khoản mục: AC7XBY phần: 38Y792
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
€380.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm trống vận hành bằng tay
Loại hành độngLever
Bộ điều hợp Dia.1-1 / 2 "và 2"
Vật liệu tiếp hợpThép không gỉ
Loại bộ điều hợpMNPT 2 "và 1-1 / 2"
Chiều dài ống xả8-1 / 4 "
Kích thước ID đầu ra ống xả21 / 32 "
Kích thước OD đầu ra ống xả3 / 4 "
Vật liệu ống xả304 SS
Để sử dụng trên30 và 55 gal. Trống và thùng
Vật liệu đệmPTFE
Vật liệu vỏ304 thép không gỉ
Kích thước đầu vào7 / 8 "
Tối đa Cái đầu16 ft.
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.140 độ F
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Tối đa Độ nhớt2000
Đầu tối đa16 ft.
Đồng hồ đoKhông
Ounce mỗi cú đánh12 oz.
Kích thước ổ cắm3/4 "OD
Chiều dài tổng thể52 "
Phạm vi pH1 để 10
Vật liệu thân bơm304 thép không gỉ
Vật liệu con dấuPTFE
Chiều dài ống hút32-1 / 2 "
Kích thước OD đầu ra ống hút1-1 / 8 "
Loại ống hútKính thiên văn
UPC190735277621
Vật liệu ướtThép không gỉ 304, PTFE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.41
Chiều cao tàu (cm)46.99
Chiều dài tàu (cm)14.99
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8413200000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu vỏLoại bộ điều hợpĐể sử dụng trênKích thước đầu vàoTối đa Cái đầuTối đa Nhiệt độ chất lỏng.Max. Sức épTối đa Nhiệt độ.Giá cả
DAYTON 2RUJ9 Bơm trống Piston Polypropylene | AC3DTZ 2RUJ9polypropylene2 "Bung15, 30 và 55 gal. Trống1"-122 độ F-122 độ F€67.12
DAYTON 2RUK1 Bơm trống Piston Nylon | AC3DUA 2RUK1Nylon2 "Bung15, 30 và 55 gal. Trống1"-122 độ F-122 độ F€94.29
Máy bơm trống DAYTON 2RUK2 Màng nhôm kép | AC3DUB 2RUK2Nhôm2 "Bung-3 / 4 "NPT-122 độ F--€439.66
Máy bơm tiện ích pha chế DAYTON 2UY12 0.14 Ounce 5000 SSU | CHÍNH XÁC 2UY12polypropyleneCó renChai 1 lít1"-140 độ F-176 độ F€27.47
DAYTON 2UY14 Bơm phuy PVC Siphon 22 Ounce 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCbung ra55 gal. Trống1"-140 độ F-140 độ F€66.14
DAYTON 38Y789 Bơm phuy Siphon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polyethylene1-1 / 2 "Thùng5 cô gái. thùng9 / 16 "-140 độ F-140 độ F€5.64
DAYTON 38Y790 Bơm trống quay 7 GPM | AC7XBW 38Y790Thủy tinh đầy Polypropylene2 "Bung15 đến 55 gal. Trống3 / 4 "-140 độ F-140 độ F€175.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 38Y792 Đòn bẩy máy bơm trống 304 Đầu vào bằng thép không gỉ 7/8 In
€380.00 /đơn vị