Dayton 4c555 | Màn Trập 10 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 4C555 Màn trập Wall 10 In | AD6WGT

DAYTON 4C555 màn trập tường 10 inch

Trong kho
Khoản mục: AD6WGT phần: 4C555

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€77.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBackdraft Damper / Wall Shutter
Vật liệu lưỡiNhôm sơn trắng
Phù hợp với Fan Dia. (Trong.)10
Chiều rộng mặt bích1.5 "
Độ sâu khung hình2-1 / 2 "
Khu vực miễn phí0.645 Hình vuông-Ft.
Vật chấtKhung nhôm ép đùn và Thanh giằng mạ kẽm G-90
Tối đa Vận tốc2500 khung hình/phút
Kích thước lỗ lắp9/32 x 1/2 "
Vị trí lắp đặtTheo chiều dọc
Số lượng bảng1
Độ sâu mở (In.)5-3/4
Yêu cầu mở10-1/2 x 10-1/2"
Hình vuông tổng thể (In.)13
KiểuHoạt động trọng lực, Bảng điều khiển đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.58
Chiều cao tàu (cm)36.07
Chiều dài tàu (cm)35.31
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8414901080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng mặt bíchĐộ sâu khung hìnhkhung Vật liệuKhu vực miễn phíYêu cầu mởKiểuGiá cả
DAYTON 3C308 Cửa trập tường 24 In | AC8LKJ 3C3081.5 "2-1 / 2 "-3.320 Hình vuông-Ft.24-1/2 x 24-1/2"Hoạt động trọng lực, Bảng điều khiển đơn€160.65
DAYTON 3C309 Màn trập Wall 30 In | AC8LKK 3C3091.5 "3"-5.452 Hình vuông-Ft.30-1/2 x 30-1/2"Hoạt động trọng lực, Bảng điều khiển đơn€195.12
DAYTON 3C310 Cửa chớp Tường 36 inch Pannel đơn nhôm trắng | AC8LKL 3C3101.5 "3"-7.436 Hình vuông-Ft.36-1/2 x 36-1/2"Hoạt động trọng lực, Bảng điều khiển đơn€270.28
DAYTON 3C311 Cửa chớp Wall 42 In | AC8LKM 3C3111.5 "3"-10.253 Hình vuông-Ft.42-1/2 x 42-1/2"Trọng lực hoạt động, Bảng điều khiển kép€383.47
DAYTON 3C312 Màn trập Wall 48 In | AC8LKN 3C3121.5 "3"-12.924 Hình vuông-Ft.48-1/2 x 48-1/2"Trọng lực hoạt động, Bảng điều khiển kép€442.16
DAYTON 3C313 Màn trập Wall 54 In | AC8LKP 3C3131.5 "3"-17.007 Hình vuông-Ft.54-1/2 x 54-1/2"Trọng lực hoạt động, Bảng điều khiển kép€616.10
DAYTON 3C314 Cửa chớp Tường 60 In | AC8LKQ 3C3141.5 "3"-20.399 Hình vuông-Ft.60-1/2 x 60-1/2"Trọng lực hoạt động, Bảng điều khiển kép€779.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 4C555 màn trập tường 10 inch
€77.03 /đơn vị