Dayton 4c348 | Quạt Cánh 12 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 4C348 Quạt Cánh 12 Trong | AD6WFF

DAYTON Quạt 4C348 Blade 12 In

Trong kho
Khoản mục: AD6WFF phần: 4C348
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
€76.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPropeller
Chiều cao lưỡi3-1 / 2 Trong.
Vật liệu lưỡiNhôm
Độ rộng của lưỡi kiếm5 9 / 16 "
Đường kính lỗ khoan.1 / 2 "
CFM @ 0.000-In. SP1458/963
CFM @ 0.125-In. SP1299/740
CFM @ 0.250-In. SP1145/617
Tối đa RPM1725
Số lượng Blades3
Pitch40 độ.
Dia chân vịt.12 "
Chi tiết Xem trang danh mục để có tiêu chí lựa chọn tốt hơn
Yêu cầu HP @ RPM cao hơn1/8
Yêu cầu HP @ RPM thấp hơn1/250
RotationCW Đối mặt với Xả
RPM cao1725
RPM thấp1140
KiểuThay thế
UPC190735322017

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)29.97
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Mã HS8414901080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ rộng của lưỡi kiếmĐường kính lỗ khoan.CFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPPitchDia chân vịt.Giá cả
DAYTON 2C354 Quạt Cánh 12 Trong | AB9CXN 2C3545 9 / 16 "5 / 16 "833/584703/376565/6125 độ.12 "€77.36
DAYTON 2C356 Quạt Cánh 12 Trong | AB9CXP 2C3565 9 / 16 "5 / 16 "928/629799/437664/17428 độ.12 "€77.37
DAYTON 2C358 Quạt Cánh 16 Trong | AB9CXQ 2C3587"3 / 8 "1486/10071234/613954/45918 độ.16 "€96.05
DAYTON 2C359 Quạt Cánh 16 Trong | AB9CXR 2C3597"1 / 2 "2335/15432154/12401953/92026 độ.16 "€94.96
DAYTON 2C361 Quạt Cánh 18 Trong | AB9CXU 2C3619.187 "1 / 2 "3082/20372842/16562584/133123 độ.18 "€95.75
DAYTON 2C363 Quạt Cánh 18 Trong | AB9CXW 2C3639.187 "5 / 8 "3408/22523180/18682916/152226 độ.18 "€103.10
DAYTON 4C459 Quạt Cánh 12 Trong | AD6WGE 4C4595 9 / 16 "5 / 8 "1458/9631299/7401145/61740 độ.12 "€77.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Quạt 4C348 Blade 12 In
€76.57 /đơn vị