Dayton 4ayd5 | Đầu vào bơm màng/hồng tàu 1 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 4AYD5 Đầu vào bơm màng / phôi 1 In | AD6VKW

DAYTON Đầu vào bơm màng / phôi 4AYD5 1 In

Trong kho
Khoản mục: AD6VKW phần: 4AYD5
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
€201.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm trống vận hành bằng tay
Loại hành độngLever
Bộ điều hợp Dia.2"
Vật liệu tiếp hợpPolyaxetat
Loại bộ điều hợp2 "Bung
Chiều dài ống xả39-3 / 8 "
Kích thước ID đầu ra ống xả1"
Kích thước OD đầu ra ống xả1-1 / 4 "
Vật liệu ống xảPVC
Để sử dụng trênMọi bề mặt
GPM4.42
Chiều cao9"
Vật liệu vỏPolyaxetat
Kích thước đầu vào1"
Tối đa GPM cho nước4.42
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.104 độ F
Tối đa Nhiệt độ.104 độ F
Tối đa Độ nhớt1680 SSU
Đồng hồ đoKhông
Ounce mỗi cú đánhLên đến 4.4 GPM
Kích thước ổ cắm1"
Chiều dài tổng thể13.375 "
Vật liệu pistonPolyurethane nhiệt dẻo
Vật liệu thân bơmPolyaxetat
Tự mồi
Chiều dài ống hút39-3 / 8 "
Kích thước OD đầu ra ống hút1-1 / 4 "
Loại ống hútỐng
UPC190735321812
Vật liệu ướtPolyacetal, Polyurethane nhiệt dẻo, Thép không gỉ, PVC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.99
Chiều cao tàu (cm)15.49
Chiều dài tàu (cm)38.86
Chiều rộng tàu (cm)39.12
Mã HS8413200000
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu vỏLoại bộ điều hợpĐể sử dụng trênKích thước đầu vàoTối đa Cái đầuTối đa Nhiệt độ chất lỏng.Max. Sức épTối đa Nhiệt độ.Giá cả
DAYTON 2RUJ9 Bơm trống Piston Polypropylene | AC3DTZ 2RUJ9polypropylene2 "Bung15, 30 và 55 gal. Trống1"-122 độ F-122 độ F€67.12
DAYTON 2RUK1 Bơm trống Piston Nylon | AC3DUA 2RUK1Nylon2 "Bung15, 30 và 55 gal. Trống1"-122 độ F-122 độ F€94.29
Máy bơm trống DAYTON 2RUK2 Màng nhôm kép | AC3DUB 2RUK2Nhôm2 "Bung-3 / 4 "NPT-122 độ F--€439.66
Máy bơm tiện ích pha chế DAYTON 2UY12 0.14 Ounce 5000 SSU | CHÍNH XÁC 2UY12polypropyleneCó renChai 1 lít1"-140 độ F-176 độ F€27.47
DAYTON 2UY14 Bơm phuy PVC Siphon 22 Ounce 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCbung ra55 gal. Trống1"-140 độ F-140 độ F€66.14
DAYTON 38Y789 Bơm phuy Siphon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polyethylene1-1 / 2 "Thùng5 cô gái. thùng9 / 16 "-140 độ F-140 độ F€5.64
DAYTON 38Y790 Bơm trống quay 7 GPM | AC7XBW 38Y790Thủy tinh đầy Polypropylene2 "Bung15 đến 55 gal. Trống3 / 4 "-140 độ F-140 độ F€175.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Đầu vào bơm màng / phôi 4AYD5 1 In
€201.73 /đơn vị