Dayton 49p417 | Nam châm nâng 250 Lb. Công suất | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 49P417 Nam châm nâng 250 Lb. Công suất | AD6RGA

DAYTON Nam châm nâng 49P417 250 Lb. Dung tích

Trong kho
Khoản mục: AD6RGA phần: 49P417

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€480.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNam châm nâng
Chiều cao mở bảo lãnh2-3 / 8 "
Chiều rộng mở bảo lãnh1-3 / 8 "
Xử lý Chiều dài4.875 "
Chiều cao nam châm2.625 "
Chiều dài nam châm3.25 "
Chất liệu nam châmNeodymium / Boron / Sắt
Chiều rộng nam châm2.5 "
Tối đa Nhiệt độ chịu nhiệt.212 độ F
Tối đa Công suất định mức phẳng250 lb
Chiều cao tổng thể5"
Chiều dài tổng thể4.75 "
Chiều rộng tổng thể5.875 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.08
Chiều cao tàu (cm)16
Chiều dài tàu (cm)19.51
Chiều rộng tàu (cm)17.02
Mã HS8505110000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích hoạt nam châm (Khóa tay cầm Bật / Tắt)
  • Tối đa Công suất tròn định mức (125 lb.)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý Chiều dàiChiều cao nam châmChiều dài nam châmChiều rộng nam châmChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
DAYTON 49P418 Nam châm nâng 800 Lb. Công suất | AD6RGB 49P4189"3.5 "6"3.625 "5.75 "7.625 "9.5 "€1,136.55
DAYTON 49P419 Nam châm nâng 1600 Lb. Công suất | AD6RGC 49P41910.625 "4.75 "8.75 "4.625 "9.125 "10.625 "12 "€1,937.41
DAYTON 49P420 Nam châm nâng 2500 Lb. Công suất | AD6RGD 49P42012 "6.5 "10.25 "7"12.625 "12.125 "14.88 "€3,349.24
DAYTON 49P421 Nam châm nâng 5000 Lb. Công suất | AD6RGE 49P42116.625 "8.375 "14.625 "9.125 "18.125 "16.75 "17.75 "€5,052.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Nam châm nâng 49P417 250 Lb. Dung tích
€480.19 /đơn vị