Nam châm nâng DAYTON
Phong cách | Mô hình | Xử lý Chiều dài | Chiều cao nam châm | Chiều dài nam châm | Chiều rộng nam châm | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 49P417 | 4.875 " | 2.625 " | 3.25 " | 2.5 " | 5" | 4.75 " | 5.875 " | €432.64 | |
A | 49P418 | 9" | 3.5 " | 6" | 3.625 " | 5.75 " | 7.625 " | 9.5 " | €1,059.71 | |
A | 49P419 | 10.625 " | 4.75 " | 8.75 " | 4.625 " | 9.125 " | 10.625 " | 12 " | €1,870.67 | |
A | 49P420 | 12 " | 6.5 " | 10.25 " | 7" | 12.625 " | 12.125 " | 14.88 " | €3,122.83 | |
A | 49P421 | 16.625 " | 8.375 " | 14.625 " | 9.125 " | 18.125 " | 16.75 " | 17.75 " | €4,710.63 |
nam châm nâng
Nam châm nâng Dayton được thiết kế để vận chuyển các vật nặng hoặc lớn để giữ cho không gian sàn không bị lộn xộn và xếp các vật dụng vào một nơi gọn gàng. Các đơn vị này có thể được xử lý bởi một người vận hành để dễ dàng nâng cả các thành phần phẳng và tròn bằng cách sử dụng nam châm NDFeB (Neodymium / Iron / Boron) năng lượng cao. Chúng có khả năng mang các tấm, thanh hoặc ống dài, khi được sử dụng với dầm máy rải. Chúng có tay cầm với điều khiển bật / tắt giúp gắn hoặc tháo rời vật liệu mà không tốn nhiều công sức và có sẵn ở các khả năng nâng tải phẳng 250, 800, 1600 và 2500 lb.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện cấp nguồn DC
- Máy sưởi điện di động
- Drum Alarm
- Phụ kiện chính
- Công tắc nhiệt độ kỹ thuật số
- Hoppers và Cube Trucks
- Dữ liệu và Truyền thông
- Masonry
- Kiểm soát tiếng ồn
- Kho chính
- DBI-SALA Dọc dây Lifeline w / Snap Hook
- IGUS Vòng bi tay áo 1/2 inch
- TEMPCO Jack cặp nhiệt điện
- BUSSMANN Cầu chì đặc biệt dòng GBB
- DIXON Van nhỏ giọt bi góc
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris Series Qmax Green, High Rox qPCR Mix
- ANVIL Angles
- STARRETT Độ sâu Micromet
- MICRO 100 Tách phần đầu trống
- NIBCO Khớp nối, đồng thau