DAYTON 49G989 Máy cưa dải dọc 115 / 230v 1-1 / 2 Hp
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy cưa dải dọc |
dòng điện xoay chiều | 16/8 |
Bề dày của một thanh gươm | 0.035 " |
Lưỡi bánh xe Dia. | 18 " |
Góc cắt | 45 Degrees |
Công suất cắt Hình chữ nhật | 12 "x 17-3 / 4" |
Vòng công suất cắt | 12 " |
Hình vuông công suất cắt | 10 "x 12" |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
Tối đa Chiều dài lưỡi | 137 " |
Tối đa Độ rộng của lưỡi kiếm | 1" |
Tối đa Độ dày của vết cắt | 12 " |
Min. Chiều dài lưỡi | 135 " |
Min. Độ rộng của lưỡi kiếm | 3 / 16 " |
Công suất Mitre | 45 Degrees |
Độ sâu tổng thể | 29 " |
Chiều cao tổng thể | 76 " |
Chiều rộng tổng thể | 24 " |
Giai đoạn | 1 |
RPM | 1120 |
Tốc độ | 45/65/90/110/155/215/3000 fpm |
bảng Kích | 19 "x 19" |
điện áp | 115/230 |
Trọng lượng tàu (kg) | 213.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 205.74 |
Chiều dài tàu (cm) | 81.28 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Mã HS | 8461508020 |
Sản phẩm | Mô hình | Tốc độ | dòng điện xoay chiều | Góc cắt | điện áp | HP | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 tháng 02 năm XNUMX | 2,000, 3,000 | 13/6 | 45 Degrees | 115/230 | 3/4 | 27 " | 69 " | 21 " | €4,006.83 | RFQ
| |
21 tháng 03 năm XNUMX | 2,000, 3,000 | 15/7.5 | 45 Degrees | 115/230 | 1.5 | 32.5 " | 75 " | 22 " | €3,427.20 | RFQ
| |
4TK02 | 82 đến 385 fpm | 18/9 | 90 Degrees | 115/230 | 1.5 | 30 " | 75 " | 37 " | €12,893.33 | RFQ
| |
49G987 | 80/180/1300/3000 khung hình/phút | 7 | 45 Degrees | 120 | 3/4 | 23 " | 65 " | 31 " | €2,472.86 | ||
49G988 | 45/65/90/110/155/215/3000 fpm | 14/7 | 45 Degrees | 115/230 | 1 | 20 " | 78 " | 23 " | €3,340.46 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.