DAYTON 490Z07 Kích nâng Pallet bằng tay cho mục đích chung, 5500 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước 48 x 6 1/4 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Pallet Jack |
Trọng lượng tàu (kg) | 76.5 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao nâng tối đa. | Vòng bi | Màu | Tải trọng | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Con lăn Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12U123 | 7.5 " | Bóng kín | đỏ | 5500 lb | 48 " | 63.5 " | 27 " | 2.875 " | €759.11 | ||
2TU3 | 7.5 " | Banh | Gói Bạc | 5500 lb | 48 " | 62 " | 27 " | 2.875 " | €902.11 | ||
2TU4 | 7.5 " | Banh | Gói Bạc | 5500 lb | 48 " | 62 " | 20.5 " | 2.875 " | €794.56 | ||
2TU5 | 7.5 " | Banh | đỏ | 5500 lb | 48 " | 56 " | 27 " | 2.875 " | €742.34 | ||
2TU6 | 7.5 " | Banh | đỏ | 5500 lb | 48 " | 56 " | 20.5 " | 2.875 " | €594.83 | ||
2TU7 | 7.5 " | Banh | đỏ | 5500 lb | 48 " | 50 " | 27 " | 2.875 " | €747.99 | ||
2TU8 | 7.5 " | Banh | đỏ | 5500 lb | 48 " | 50 " | 20.5 " | 2.875 " | €751.89 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.