Dayton 484x37 | Quạt hút gắn màn trập, 1/25 Hp, Đường kính lưỡi 10 inch, 115 Vac, Động cơ 1550 vòng / phút | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Quạt hút gắn màn trập DAYTON 484X37, 1/25 HP, Đường kính lưỡi 10 inch, Động cơ 115 VAC, 1550 RPM | CH3PUW 484X37

DAYTON Quạt hút gắn kết 484X37, 1/25 HP, Đường kính lưỡi 10 inch, 115 VAC, Động cơ 1550 RPM

Trong kho
Khoản mục: CH3PUW Model: 484X37Tham chiếu chéo: 484X37
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
€159.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuạt hút gắn cửa trập
Loại mangBanh
Lưỡi Dia.10 "
Vật liệu lưỡiNhôm
CFM @ 0.000-In. SP600 CFM
CFM @ 0.125-In. SP355 CFM
CFM @ 0.250-In. SP240 CFM
Kết thúc khungNhôm
khung Vật liệuThép
tần số60Hz
Amps đầy tải0.55A
Vật liệu bảo vệThép
Chiều cao13-1 / 8 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.104 độ. F
Tối đa Chiều sâu8"
Vỏ động cơAir-Over hoàn toàn kín
Cách điện động cơClass B
RPM của động cơ1550 RPM
Loại động cơPSC
Số lượng Blades5
Số tốc độBiến
Giai đoạn1
Yêu cầu mở hình vuông10-1 / 2 "
Bảo vệ nhiệtTự động
điện áp115 VAC
Chiều rộng13-1 / 8 "
Kết thúc bảo vệ dâySơn tĩnh điện

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.62

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Chiều sâuLưỡi Dia.Vật liệu lưỡiRPM của động cơSố lượng BladesSố tốc độChiều rộngCFM @ 0.000-In. SPGiá cả
Quạt hút gắn màn trập DAYTON 484X47, 1/3 HP, Đường kính lưỡi 24 inch, Động cơ 115 VAC, 1075 RPM | CH3PUX 484X47 484X4715 "24 "Nhôm1075 RPM3127-1 / 8 "4600 CFM€491.22
Quạt hút gắn màn trập DAYTON 484X50, 1/2 HP, Đường kính lưỡi 36 inch, Động cơ 115 VAC, 825 RPM | CH3PUY 484X50 484X5017 "36 "Thép mạ kẽm825 RPM3139-1 / 8 "8225 CFM€740.88
Quạt hút gắn màn trập DAYTON 484X39, 1/10 HP, Đường kính 16 inch, 115VAC, 1550 RPM động cơ | CH6TGV 484X39--------€238.31
DAYTON 484X42 Quạt hút gắn cửa chớp, Cánh 20 inch, 1 Tốc độ, 1/4 HP, 3950 CFM, 1 Pha | CJ3JCB 484X42--------€402.05
DAYTON 484X44 Quạt hút gắn cửa chớp, Cánh 20 inch, 1 Tốc độ, 1/3 HP, 4034 CFM, 1 Pha | CJ3JCC 484X44--------€419.97
DAYTON 484X36 Quạt hút gắn cửa chớp, Cánh 7 inch, Tốc độ thay đổi, 1/25 HP, 254 CFM | CJ3JCD 484X36--------€136.76
DAYTON 484X43 Quạt hút gắn cửa chớp, Cánh 20 inch, Tốc độ thay đổi, 1/4 HP, 3151 CFM | CJ3JCE 484X43--------€404.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Quạt hút gắn kết 484X37, 1/25 HP, Đường kính lưỡi 10 inch, 115 VAC, Động cơ 1550 RPM
€159.94 /đơn vị