Dayton 3zm99 | Vỏ Vòng Bi - Pk3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng bi DAYTON 3ZM99 - Gói 3 | AD3JHZ

DAYTON Tay áo mang 3ZM99 - Gói 3 chiếc

Trong kho
Khoản mục: AD3JHZ phần: 3ZM99
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
€7.44 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi
Bên trong Dia.1 / 4 "
Chiều dài1 / 2 "
Vật chấtHợp kim đồng
Tối đa Pv50,000
Bên ngoài Dia.3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-5 đến 220 F

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8482992520
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Chiều dàiVật chấtTối đa PvBên ngoài Dia.Nhiệt độ. Phạm vipkg. Số lượngGiá cả
Vòng bi DAYTON 2X355 - Gói 3 | AC3WLD 2X3551 / 4 "3 / 4 "Hợp kim đồng50,0005 / 16 "-5 đến 220 F3€7.88
Vòng bi DAYTON 2X380 - Gói 3 | AC3WLE 2X3801 / 4 "1"Hợp kim đồng50,0003 / 8 "-5 đến 220 F3€10.83
Vòng bi tay áo DAYTON 3FJF6 1/4 x 3/8 x 3/8 L - Gói 3 chiếc | AC9BVG 3FJF61 / 4 "3 / 8 "Đồng SAE 841500003 / 8 "15.8-158 F3€0.84
Vòng bi tay áo DAYTON 3FJF7 1/4 x 3/8 x 5/8 L - Gói 3 chiếc | AC9BVH 3FJF71 / 4 "5 / 8 "Đồng SAE 841500003 / 8 "15.8-158 F3€2.26
Vòng bi tay áo DAYTON 3FJF8 1/4 x 3/8 x 7/8 L - Gói 3 chiếc | AC9BVJ 3FJF81 / 4 "7 / 8 "Đồng SAE 841500003 / 8 "15.8-158 F3€2.84
Vòng bi tay áo DAYTON 3FJG2 1/4 x 1/2 x 3/4 L - Gói 3 chiếc | AC9BVM 3FJG21 / 4 "3 / 4 "Đồng SAE 841500001 / 2 "15.8-158 F3€4.00
Vòng bi tay áo DAYTON 3FJG4 5/16 x 7/16 x 1/4 L - Pack Of 3 | AC9BVP 3FJG45 / 16 "1 / 4 "Đồng SAE 841500007 / 16 "15.8-158 F3€0.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Tay áo mang 3ZM99 - Gói 3 chiếc
€7.44 /đóng gói