Dayton 3vu31 | Quạt Sưởi Điện cưỡng bức/bức xạ 120v | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Quạt sưởi điện DAYTON 3VU31 Cưỡng bức / tỏa nhiệt 120v | AD2XBX

DAYTON Quạt sưởi điện 3VU31 Cưỡng bức / bức xạ 120v

Trong kho
Khoản mục: AD2XBX phần: 3VU31
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
€151.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy sưởi không gian điện
Nhiệt độ không khí. Tăng lên140 độ F
dòng điện xoay chiều12.5/7.0/5.0
Đầu ra BtuH5120/3071/2047
Màutrắng
Chiều dài dây72 "
Độ sâu11 "
Loại nóngQuạt cưỡng bức / bức xạ
Chiều cao15 "
Hz60
kW1.5/0.9/0.6
Cấu hình phích cắm NEMA5-15P
Số lượng cài đặt nhiệt3
Dao động / Không dao độngKhông dao động
Giai đoạn1
Các tính năng an toànMẹo qua công tắc an toàn, công tắc giới hạn tuyến tính
điện áp120
Watts1500/900/600
Chiều rộng11.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.14
Chiều cao tàu (cm)38.1
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)21.59
Mã HS8516290030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCấu hình phích cắm NEMAdòng điện xoay chiềuĐầu ra BtuHDao động / Không dao độngđiện ápWattsChiều rộngMàuGiá cả
Quạt sưởi điện DAYTON 1VNX1 Cưỡng bức 120v | AB3WVF 1VNX11-15P12.5/7.05118/3071Dao động1201500/9008.5 "màu xám€118.56
Quạt sưởi điện DAYTON 3VU33 Cưỡng bức 120v | AD2XBY 3VU335-15P12.5/10.85118/4436Không dao động1201500/13008"Trắng xám€206.36
Quạt sưởi điện DAYTON 1VNW9 Cưỡng bức 120v | AF6PXA 1VNW91-15P12.5/8.3/5.45118/3412/2218Không dao động1201500/1000/6507.75 "màu xám€165.13
DAYTON 1VNY2 Máy sưởi không gian cưỡng bức bằng điện 120v | AF6PXD 1VNY21-15P12.5/6.255118/2560Không dao động1201500/75015.38 "màu xám€109.50
Quạt sưởi điện DAYTON 3VU34 Cưỡng bức 208 / 240v | AG6QDV 3VU346-30P16.7/14.413,650/10,236Không dao động208/2404000/300010.75 "đỏ€311.68
Quạt sưởi điện DAYTON 3VU35 Cưỡng bức 208 / 240v | AG6QDW 3VU356-30P20.0/17.316,380/12,285Không dao động208/2404800/360010.75 "đỏ€241.82
Quạt sưởi điện DAYTON 3VU36 Cưỡng bức 240 / 208v | AG6QDX 3VU366-30P23.3/20.219,110/14,335Không dao động240/2085600/420011.5 "đỏ€311.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Quạt sưởi điện 3VU31 Cưỡng bức / bức xạ 120v
€151.53 /đơn vị