DAYTON Máy sưởi điện 3UG87 Rsdntl 6824/5118 Btuh
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy sưởi chân đế điện |
dòng điện xoay chiều | 8.3/7.2 |
Đầu ra BtuH | 6824/5118 |
Màu | Trắng phương bắc |
Độ sâu | 2.875 " |
Kết thúc | Men |
Chiều cao | 6.75 " |
Vật liệu vỏ | 20 ga. Thép |
Hz | 60 |
Chiều dài | 96 " |
Kiểu lắp | Sàn nhà |
Giai đoạn | 1 |
Ứng dụng chính | Khu dân cư |
điện áp | 208/240 |
Watts | 1504/2000 |
Trọng lượng tàu (kg) | 8.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.38 |
Chiều dài tàu (cm) | 251.46 |
Chiều rộng tàu (cm) | 18.54 |
Mã HS | 8516290090 |
Mô hình | Watts | dòng điện xoay chiều | Đầu ra BtuH | Màu | Vật liệu vỏ | Chiều dài | Ứng dụng chính | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3KB39 | 1000 | 4.8 | 3413 | Navajo trắng | 18 ga. Thép | 48 " | Phòng xông hơi hồng ngoại thương mại | 208 | €339.69 | |
3UG77 | 750 | 6.3 | 2560 | Trắng phương bắc | 20 ga. Thép | 36 " | Khu dân cư | 120 | €80.22 | |
3UG78 | 1000 | 8.3 | 3413 | Trắng phương bắc | 20 ga. Thép | 48 " | Khu dân cư | 120 | €92.68 | |
3UG79 | 1250 | 10.4 | 4266 | Trắng phương bắc | 20 ga. Thép | 60 " | Khu dân cư | 120 | €110.32 | |
3UG80 | 1500 | 12.5 | 5118 | Trắng phương bắc | 20 ga. Thép | 72 " | Khu dân cư | 120 | €134.30 | RFQ
|
3UG82 | 376/500 | 2.1/1.8 | 1706/1283 | Trắng phương bắc | 20 ga. Thép | 30 " | Khu dân cư | 208/240 | €80.68 | |
3UG83 | 564/750 | 3.1/2.7 | 2560/1925 | Trắng phương bắc | 20 ga. Thép | 36 " | Khu dân cư | 208/240 | €82.48 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.