Dayton 3ug82 | Máy sưởi điện dân dụng 1706/1283 Btuh | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy sưởi điện dân dụng DAYTON 3UG82 1706/1283 Btuh | AD2UQD

DAYTON Lò sưởi điện dân dụng 3UG82 1706/1283 Btuh

Trong kho
Khoản mục: AD2UQD phần: 3UG82

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€80.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy sưởi chân đế điện
dòng điện xoay chiều2.1/1.8
Đầu ra BtuH1706/1283
MàuTrắng phương bắc
Độ sâu2.875 "
Kết thúcMen
Chiều cao6.75 "
Vật liệu vỏ20 ga. Thép
Hz60
Chiều dài30 "
Kiểu lắpSàn nhà
Giai đoạn1
Ứng dụng chínhKhu dân cư
điện áp208/240
Watts376/500

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.93
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)84.33
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8516290090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phong cách nhà ở (thông thường)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhWattsdòng điện xoay chiềuĐầu ra BtuHMàuVật liệu vỏChiều dàiỨng dụng chínhđiện ápGiá cả
Máy sưởi điện thương mại DAYTON 3KB39 3413 Btuh 48in L | AC9UHH 3KB3910004.83413Navajo trắng18 ga. Thép48 "Phòng xông hơi hồng ngoại thương mại208€339.69
DAYTON 3UG77 Máy sưởi điện dân dụng 2560 Btuh Chiều dài 36 inch | AD2UPZ 3UG777506.32560Trắng phương bắc20 ga. Thép36 "Khu dân cư120€80.22
DAYTON 3UG78 Máy sưởi điện dân dụng 3413 Btuh 48in L | AD2UQA 3UG7810008.33413Trắng phương bắc20 ga. Thép48 "Khu dân cư120€92.68
DAYTON 3UG79 Máy sưởi điện dân dụng 4266 Btuh Chiều dài 60 inch | AD2UQB 3UG79125010.44266Trắng phương bắc20 ga. Thép60 "Khu dân cư120€110.32
Máy sưởi điện dân dụng DAYTON 3UG80 5118 Btuh Chiều dài 72 inch | AD2UQC 3UG80150012.55118Trắng phương bắc20 ga. Thép72 "Khu dân cư120€134.30
RFQ
Máy sưởi điện dân dụng DAYTON 3UG83 2560/1925 Btuh | AD2UQE 3UG83564/7503.1/2.72560/1925Trắng phương bắc20 ga. Thép36 "Khu dân cư208/240€82.48
Máy sưởi điện dân dụng DAYTON 3UG84 3413/2567 Btuh | AD2UQF 3UG84752/10004.2/3.63413/2567Trắng phương bắc20 ga. Thép48 "Khu dân cư208/240€92.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Lò sưởi điện dân dụng 3UG82 1706/1283 Btuh
€80.68 /đơn vị