vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 3M712 Động cơ 1/4hp Quạt gió trực tiếp/truyền động | AD2AXP

DAYTON 3M712 Motor 1 / 4hp Direct / drive Blower

Trong kho
Khoản mục: AD2AXP phần: 3M712
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
€254.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ quạt gió truyền động trực tiếp
Vòng biSleeve
Body Dia.5.625 "
Đường kính vòng tròn bu lông.5.125 "
Tụ điện bao gồmKhông
Tụ điện yêu cầu2MDV3
Nhiệm vụKhông khí liên tục
Bao vâyMở Air-Over
Khung hình48YZ
Amps đầy tải1.5
HP1/4
Hz60
Lớp cách nhiệtB
Chiều dài ít trục5 11 / 16 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơH VAC / R
Thiết kế động cơTụ chia vĩnh viễn
Thiết kế vỏ động cơMở Air-Over
Vị trí lắp động cơTất cả các góc
Loại gắn động cơRing / Stud
Thiết kế trục động cơHai mặt phẳng
Xoay trục động cơCW / CCW
Ứng dụng động cơ phụDirect Dr Fan / Blower
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
Loại động cơPSC
Gắn kếtphổ cập
RPM bảng tên1075
Hiệu quả danh nghĩa51.60%
Số tốc độ3
Chiều dài tổng thể11 11 / 16 "
Giai đoạn1
Vòng Dia kiên cường.2.25 "
Ring đến Ring Center5.25 "
RotationCW / CCW
Phạm vi RPM1001-1100
Yếu tố dịch vụ1.0
Trục Dia.1 / 2 "
Chiều dài trục6"
Bảo vệ nhiệtTự động
điện áp277

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.6
Chiều cao tàu (cm)19.56
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)20.07
Mã HS8501404040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhung hìnhVòng biBody Dia.Amps đầy tảiHPHzLớp cách nhiệtChiều dài ít trụcGiá cả
DAYTON 1AGF8 Cực động cơ bóng mờ 1/20 Hp 1550 115v 4.4 Odp | AA8VCR 1AGF84.4Sleeve4.4 "2/1.6/1.31/2060A5.375 "€253.80
DAYTON 1AGF9 Động cơ Psc 1/8 Hp 1550 Rpm 115v 48y Tenv | AA8VCT 1AGF948YSleeve5.625 "1.7/1.3/1.01/860B3.875 "€311.44
DAYTON 3LU71 Động cơ 1 / 6hp Quạt gió trực tiếp / dẫn động | AC9ZGF 3LU7148YZSleeve5.625 "2.11/660B5.187 "€209.92
DAYTON 3LU72 Động cơ 1 / 6hp Quạt gió trực tiếp / dẫn động | AC9ZGG 3LU7248YZSleeve5.625 "1.1-11/660B5.187 "€217.64
DAYTON 3LU73 Động cơ 1 / 4hp Quạt gió trực tiếp / truyền động | AC9ZGH 3LU7348YZSleeve5.625 "3.71/460B5.437 "€288.32
DAYTON 3LU74 Động cơ 1 / 4hp Quạt gió trực tiếp / truyền động | AC9ZGJ 3LU7448YZSleeve5.625 "1.6-1.81/460B5.437 "€369.90
DAYTON 3LU75 Động cơ 1 / 4hp Quạt gió trực tiếp / truyền động | AC9ZGK 3LU7548YZSleeve5.625 "41/460B5.437 "€281.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 3M712 Motor 1 / 4hp Direct / drive Blower
€254.23 /đơn vị