Dayton 3hjw7 | Bơm Aodd Nhôm 1/2 Inch 12 Gpm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 3HJW7 Bơm Aodd Nhôm 1/2 Inch 12 Gpm | AC9MDP

DAYTON Bơm 3HJW7 Aodd nhôm 1/2 inch 12 Gpm

Trong kho
Khoản mục: AC9MDP phần: 3HJW7
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
€1,050.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm màng kép
Kích thước cửa vào1/4 "FNPT
Chất liệu bóngEPDM
Vật liệu cơ thểNhôm
Kiểm tra chất liệu ghếAluminium
Kiểu kết nốiNPT
Vật liệu màngSantoprene (R)
Chiều cao10 43 / 64 "
Kích thước đầu vào / đầu ra1 / 2 "
Chiều dài8 21 / 32 "
Kết nối ManifoldĐộc thân
Tối đa Dia. Chất rắn1 / 32 "
Max. Dòng chảy12 gpm
Tối đa GPM luồng12
Tối đa Áp lực vận hành100 psi
Tối đa Nhiệt độ.212 độ F
Loại hoạt độngVận hành bằng không khí
Tự sơn lót khô5 ft.
Tự sơn lót ướt28 ft.
Loại vanBanh
Chiều rộng7 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.86
Chiều cao tàu (cm)28.45
Chiều dài tàu (cm)33.27
Chiều rộng tàu (cm)23.88
Mã HS8413500050
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Dia. Chất rắnChất liệu bóngVật liệu cơ thểMax. Dòng chảyTối đa Nhiệt độ.Loại vanChiều rộngKiểu kết nốiGiá cả
DAYTON 22A592 Bơm 3/4 Inch Npt 32 Gpm Buna N | AB6QHT 22A5921 / 16 "Buna nNhôm32 GPM180 độ FBanh9.75 "NPT€1,839.31
DAYTON 22A594 Bơm 1-1 / 2 Inch Npt 50 Gpm Buna N | AB6QHV 22A5943 / 16 "Buna nNhôm50 GPM180 độ FBanh11.25 "NPT€2,211.05
DAYTON 22A595 Bơm 3 inch Mặt bích 215 Gpm Buna N | AB6QHW 22A59513 / 32 "Buna nNhôm215 GPM180 độ FBanh2.38 "Mặt bích€5,748.47
DAYTON 22A596 Bơm 3 inch Mặt bích 215 Gpm Santoprene | AB6QHX 22A59613 / 32 "Santoprene (R)Nhôm215 GPM212 độ FBanh2.38 "Mặt bích€5,114.55
DAYTON 22A597 Bơm 1/2 Inch Npt 14 Gpm Santoprene | AB6QHY 22A5971 / 32 "Santoprene (R)Thép không gỉ14 GPM212 độ FBanh7 5 / 16 "NPT€2,827.53
DAYTON 22A598 Bơm 1-1 / 2 Inch Npt 107 Gpm Santoprene | AB6QHZ 22A5989 / 32 "Santoprene (R)Gang thep107 GPM212 độ FBanh16.12 "NPT€3,962.94
DAYTON 22A599 Bơm 2 Inch Npt 164 Gpm Santoprene | AB6QJA 22A5995 / 16 "Santoprene (R)Gang thep164 GPM212 độ FBanh17.75 "NPT€4,583.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Bơm 3HJW7 Aodd nhôm 1/2 inch 12 Gpm
€1,050.50 /đơn vị