Dayton 3hgn7 | Bộ giảm chấn điều khiển 8-1/4in D Đường kính ống 6 inch. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 3HGN7 Bộ giảm chấn điều khiển 8-1/4in D Đường kính ống 6 inch | AC9LNJ

DAYTON Bộ giảm chấn điều khiển 3HGN7 Đường kính ống dẫn 8-1/4in D 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AC9LNJ phần: 3HGN7

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€362.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm soát Damper
Trục Dia.1 / 2 "
Vòng biThép không gỉ
Vật liệu lưỡi14 ga. Thép mạ kẽm
Loại lưỡiTròn
Đường kính giảm chấn.5.875 "
Ống dẫn Dia.6"
Để sử dụng trongHệ thống vận tốc và áp suất từ ​​thấp đến trung bình
Độ sâu khung hình8.25 "
khung Vật liệu20 ga. Thép mạ kẽm
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Tối đa Vận tốc3000 giờ chiều
Chênh lệch áp suất Max.4 inch
Hải cẩuLưỡi EPDM

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.1
Chiều cao tàu (cm)22.35
Chiều dài tàu (cm)35.81
Chiều rộng tàu (cm)36.83
Mã HS8481809050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Trục (Thép mạ)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính giảm chấn.Ống dẫn Dia.Giá cả
DAYTON 3HGN8 Bộ giảm chấn điều khiển 8-1/4in D Đường kính ống dẫn 8 inch | AC9LNK 3HGN87.875 "8"€411.48
DAYTON 3HGN9 Bộ giảm chấn điều khiển 8-1/4in D Đường kính ống 10 inch | AC9LNL 3HGN99.875 "10 "€435.91
DAYTON 3HGP1 Bộ giảm chấn điều khiển 8-1/4in D Đường kính ống 12 inch | AC9LNM 3HGP111.875 "12 "€463.92
DAYTON 3HGP2 Bộ giảm chấn điều khiển 8-1/4in D Đường kính ống 14 inch | AC9LNN 3HGP213.875 "14 "€475.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Bộ giảm chấn điều khiển 3HGN7 Đường kính ống dẫn 8-1/4in D 6 inch
€362.37 /đơn vị